Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ResiTHERM 120 Starterset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_CELO_Starterset_RTH.jpg
P_CELO_Starterset_RTH.jpg
Td_ResiTHERM.jpg
P_RTH_120.jpg
T_RTH_de.jpg
M_RTH_1.jpg
M_RTH_2.jpg
M_RTH_3.jpg
M_RTH_4.jpg
M_RTH_5.jpg
M_RTH_6.jpg
M_RTH_7.jpg
M_RTH_8.jpg
M_RTH_9.jpg
A_RTH_1.jpg
A_RTH_2.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5867-SYS120RTH4
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     SYS120RTH4
EAN/GTIN:
     4250438917876
Datenblatt
ETA-Bewertung
Leistungserklärung_DOP
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Der ResiTHERM ist die perfekte Lösung für schwere Abstandsmontagen in Lochstein. Er ist der Spezialist für die Befestigungen von Markisen, Vordächer, französische Balkone, Geländer, Satellitenschüsseln usw. Bei der Montage entsteht nahezu keine Wärmebrücke durch robustes glasfaserverstärktes Kunststoffelement. Das 80 mm tiefe Innengewinde bewirkt eine ideale thermische Trennung und erlaubt zugleich eine große Einschraubtiefe des Gewindestifts. Der Gewindestift, die Mutter und Unterlegscheibe sind aus nichtrostendem Stahl A4 für dauerhaften Korrosionsschutz. Das Spezialmembran sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Verbundmörtels (abgestimmt auf ResiFIX VY) für hohe Anwendungssicherheit. Der Massive Stützkörper aus glasfaserverstärktem und alterungsbeständigen Hochleistungskunststoff gewährleistet auch bei hohen Lasten langfristige Sicherheit. ResiTHERM ist individuell ablängbar um bis zu 40 mm (jede Markierung auf dem Stützkörper 10 mm).
Weitere Informationen:
Typ:
RTH 120
Dübellänge [mm]:
245 mm
Geeignete Dämmstoffdicke [mm]:
60-120 mm
Durchmesser [mm]:
37 mm
Bohrlochdurchmesser [mm]:
39-40 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
130 mm
Verankerungstiefe [mm]:
125 mm
Anschlussgewinde:
M12
Einschraubtiefe [mm]:
min. 35 mm
Anbauteildicke [mm]:
22 mm
Material:
Nylon
Stück x:
1
Verpackungsart:
Rakobox
-:
Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: CELO, WDVS, wärmebrückenfrei, Abstandsmontage, Schwerlast, Lochsteine, Markisenbefestigung, Thermax, Dämmung, Ankerstange, Schraubanker, Siebhülse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,95*
€ 400,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,16*
€ 392,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,60*
€ 376,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,33*
€ 362,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,00*
€ 339,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
BOP
ab € 14,37*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
129021AS
ab € 5,66*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
345APVM
ab € 25,05*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
300VSF
ab € 15,38*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
TR290MSCL
ab € 97,91*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
39ABH
ab € 22,48*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
100M16AD
ab € 12,01*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
200M16AD
ab € 23,50*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
39220BST
ab € 45,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.