Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic ePoster EP5520 - 55 Zoll großer, freistehender ePoster-Informationsstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ViewSonic Bild 1
ViewSonic Bild 1
ViewSonic Bild 2
ViewSonic Bild 3
ViewSonic Bild 4
ViewSonic Bild 5
ViewSonic Bild 6
ViewSonic - Logo
Artikel-Nr.:
     C5907-EP5520
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     EP5520
EAN/GTIN:
     766907649918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display

ViewSonic ePoster EP5520 - 55 Zoll großer, freistehender ePoster-Informationsstand

Das ViewSonic EP5520 ist ein 55 Zoll großer, freistehender ePoster-Informationsstand mit einem schlanken und eleganten Design. Es ist mit kratzfestem Glas für erhöhte Lebensdauer ausgestattet und dazu geeignet, an stark frequentierten Orten Aufmerksamkeit zu erregen. Dank einer Full-HD-Auflösung, großen Betrachtungswinkeln von bis zu 178/178 Grad, einer Helligkeit von 350 cd/m2, einem Kontrastverhältnis von 4.000 : 1 und zwei 10-Watt-Lautsprechern übermittelt das EP5520 individuelle Multimediabotschaften mit atemberaubender Klarheit. Foto- und Videodateien lassen sich mit dem integrierten Mediaplayer und 16 GB internem Arbeitsspeicher abspielen. Optional kann ein weiterer Mediaplayer für zusätzliche Rechenleistung angeschlossen werden. Darüber hinaus bietet das EP5520 eine effiziente und benutzerfreundliche Zeit- und Datumsplanung, so dass Messaging, Bilder und Videos reibungslos und pünktlich wiedergegeben werden können.

Komplettpaket mit integriertem Mediaplayer

Das Display bietet einen integrierten Mediaplayer mit Quad-Core-Prozessor und 16 GB Arbeitsspeicher und ermöglicht so eine reibungslose und zuverlässige Wiedergabe von Multimedia-Inhalten – auch ohne externen Mediaplayer oder PC.

Multimedia-Wiedergabe über USB

Fotos, Musik und 1080p-Videos können nun ganz schnell von einem USB-Laufwerk aus angezeigt werden.

Zugriff auf Inhalte im Internet

Das Display ist mit einem RJ45-Anschluss ausgestattet und ermöglicht so ein bequemes Browsen im Internet. Benutzer können online suchen und Videos unmittelbar auf dem Display ansehen, ohne dass andere Geräte angeschossen werden müssen.

Effiziente, benutzerfreundliche Contentplanung und Einstellungen

Der Bildschirm bietet über das On-Screen-Display (OSD) eine effiziente, benutzerfreundliche Terminierungsschnittstelle. Die Setup-Funktionen beinhalten eine Zeit- und Datumsplanung, damit das Display reibungslos wie geplant läuft.

Zwei 10 Watt Lautsprecher

Dieses Display ist mit zwei integrierten Lautsprechern ausgestattet und kombiniert eine ausgezeichnete Bilddarstellung mit Stereo-Sound, sodass Benutzer voll und ganz in Multimedia-Inhalte eintauchen können.

Robuste und zuverlässige Konstruktion

Dieser stehende All-in-One digitale ePoster macht nicht nur einen blendenden Eindruck, sondern ist auch widerstandsfähig. Dank kratzfester 7H-Oberfläche sieht es auch nach Jahren intensiver Nutzung aus wie neu.

Full-HD-Auflösung mit 1080p

Dieses Display verfügt über Full-HD 1920 x 1080 Auflösung für eine unglaubliche visuelle Performance und bietet ein realistisches optisches Erlebnis.
Weitere Informationen:
Panel-Größe:
55" (55Zoll Diagonale)
Typ:
TFT-LCD-Modul mit weißen LEDs (Direct Type)
Anzeigefläche (H/V):
1209,6 x 680,4 mm
Seitenverhältnis:
0,672916667
Auflösung:
1920 x 1080
Farben:
16,7 Mio. Farben
Helligkeit:
350 cd/m2 (typ.)
Kontrastverhältnis (nativ):
40.001
Reaktionszeit:
8 ms | N/A
Betrachtungswinkel (H/V):
Von oben und unten 178°, von links und rechts 178° (typ.)
Hintergrundbeleuchtung:
LED
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung (min):
30.000 Stunden (typ.)
Härte:
7 H
Typ/Technologie:
N/A
Touch-Auflösung:
N/A
Touchpunkt:
N/A
System:
N/A
Lebensdauer:
N/A
HDMI:
2x
RGB / VGA:
1x | N/A
DisplayPort:
N/A
DVI:
N/A
HF (TV):
N/A
Audio:
1x (3,5-mm-Klinke)
CVBS (AV):
N/A
YPbPr:
N/A
MIC (Mikrofon):
N/A
RS232:
1x | N/A
SD/SDHC:
N/A
OPS:
N/A
AUSGÄNGE:
0
Audio (Kopfhörer-Ausgang):
1x
SPDIF:
N/A
Fernbedienung:
N/A
RJ45:
1x
Typ A:
3x (USB 2.0, 2x USB 3.0)
Typ B:
N/A
Mini-USB:
N/A
Micro-USB:
N/A
Lautsprecher:
2x 10 Watt
Prozessor:
MSD828
Grafik:
Quad-Core Mali450 GPU
Soundkarte:
TPA3118
Arbeitsspeicher:
2 GB DDR3-1866 SDRAM
Speicher:
eMMC 16 GB
Netzwerk:
N/A
RGB:
N/A
CVBS:
N/A
HDMI (1080p):
Bis zu 1080p @ 60Hz
HDMI (4K):
N/A
S-Video:
N/A
Geräteoberseite OSD:
Bild Bildmodus, Kontrast, Helligkeit, Farbton, Schärfe, Sättigung, Anti-Flimmer, Hintergrundbeleuchtung, Bildschirm, Farbtemperatur, Blaulichtfilter, Zoom-Modus, OverScan, Nummer des Bildes Sound Tonmodus, Bass, Treble, Balance, Surround, Alone Einstellung MHL Auto-Switch, Menü-Timeout, Datum/ Zeit, Off-Timer, On-Timer, Sleep-Time Sperre Passwort einstellen, System-ID, Tastatur sperren, LowerPower Standby, Standard wiederherstellen
Spannung:
100 - 240 V Wechselspannung +/- 10 % breites Spektrum
Leistungsaufnahme:
115 Watt (typ.)
Neigungswinkel:
N/A
VESA®:
N/A
Temperatur:
0 °C bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit:
20 % bis 80 % (nicht kondensierend)
Gerät mit Fuß:
820 x 1900 x 450 mm / 32,88 x 74,80 x 17,72 Zoll
Verpackung:
983 x 2016 x 618 mm / 38,70 x 79,37 x 24,33 Zoll
Netto mit Fuß:
68 kg / 149,91 lbs
Brutto:
83 kg / 182,98 lbs
Standard:
FCC/cTUVus /TUV-Mexico CoC/Mexico Energy/CE EMC/CB/ErP/PSB/RCM/BSMI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.864,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.005,02*
€ 2.385,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.998,56*
€ 2.378,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.946,38*
€ 2.316,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.910,50*
€ 2.273,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.864,97*
€ 2.219,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Viewsonic
VPC12-WPO-2
ab € 1.218,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.