Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic Monitor VP2768 - 27-Zoll 16:9 WQHD IPS Type TFT LCD Monitor - Kalibrierbarer Farbmanagement-Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ViewSonic Bild 1
ViewSonic Bild 1
ViewSonic Bild 2
ViewSonic Bild 3
ViewSonic Bild 4
ViewSonic Bild 5
ViewSonic Bild 6
ViewSonic - Logo
TFT Central Awards
Readers Choice Award
Prad Award
El Chapuzas Informático
Techtest
Basic Tutorials
Hardware Journal - Gold
Digit!
SFT
Lite-Magazin
TechnoPat
Artikel-Nr.:
     C5907-VP2768
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VP2768
EAN/GTIN:
     766907893618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore

ViewSonic Monitor VP2768 - 27-Zoll 16:9 WQHD IPS Type TFT LCD Monitor - Kalibrierbarer Farbmanagement-Profi

Der ViewSonic® VP2768 ist ein WQHD-IPS-Monitor mit 27-Zoll Bildschirmdiagonale für den professionellen Bereich. Er erzielt eine sRGB-Farbabdeckung von 100%* sowie eine Delta E<2 Farbgenauigkeit und bietet so eine präzise Farbleistung für farbkritische Anwendungen wie Grafikdesign, Fotografie und Videobearbeitung. Als gemeinsame Entwicklung mit X-Rite Colorimeter ist der VP2768 mit ViewSonics speziell entwickelter Kalibrierungssoftware, einschließlich Hardware-Kalibrierungsfunktionen, bereit für eine lang anhaltende, präzise Farbperformance. Des Weiteren bietet der ViewSonic® VP2768 mehrere professionelle Farbeinstellungen, einschließlich voreingestellter Farbmodi mit EBU und Rec. 709, vorkalibrierter Gleichmäßigkeitskorrektur, einem 14-bit und 3D LUT, einer 5-Gamma-Einstellung und 6-Achsen-Farbeinstellung, mit der Benutzer eine präzise Farbwiedergabe und individuell anpassbare Einstellungen erzielen können. Mit der SuperClear® IPS-Panel-Technologie, einer ultradünnen Rahmenbreite, voll ergonomisch schwenk- und neigbarem Standfuß, einer stufenlosen Höhenverstellung und Auto-Drehfunktion bietet er nicht nur das beste Seherlebnis für jedes Szenario und jeden Blickwinkel, sondern erhöht zudem die Produktivität und die Lesbarkeit für den Anwender. HDMI-, DisplayPort- mit Unterstützung von DaisyChain, Mini-DisplayPort- und USB-Eingänge bieten flexible Anschlussoptionen für jedes Bild bei Anwendungen und Präsentationen. Außerdem minimiert die Flicker-Free-Technologie für flimmerfreie Bilder zusammen mit dem Blaulichtfilter die Ermüdung der Augen, auch bei längerer Betrachtung des Bildschirms.

Brillante Fotos von überragender Qualität in hoher Auflösung

Dank seines 27"" WQHD-Panels mit einer Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln werden die Bilder mit einer unglaublichen Detailschärfe dargestellt. Besonders Fotografen erhalten damit die gewünschte lebensechte Bildwiedergabe, denn nicht zuletzt enthält das Display im Vergleich zur FHD-Auflösung knapp doppelt so viele Pixel pro Flächeneinheit.

Ein Farbumfang ganz im Zeichen von Industriestandards

Die 100%* sRGB Farbabdeckung des Panels reproduziert vollere und lebendigere Farben. Die Bilder halten die industriellen Farbstandards perfekt ein.

Kalibrierfunktion

Die ViewSonic Colorbration Software, eine in Zusammenarbeit mit den Experten für Farbverwaltung von X-rite entwickelte Lösung, stellt eine hardwaregestützte Kalibrierung zur Verfügung, die bei der Abstimmung zwischen Grafikkarte und Monitor-Scaler behilflich ist und eine auf lange Sicht einheitliche und akkurate Farbwiedergabe sicherstellt.
Die hardwaregestützte Kalibrierfunktion funktioniert beim VP2768 mit dem X-rite CS-XRi1, I1 Display pro, I1 pro2 Calibrator.

Randlose Darstellung

Durch das rahmenlose Design auf allen 4 Seiten schafft der VP2768 nahtlose Übergänge bei der Verwendung mehrerer Monitore. Die Sicht wird dadurch nicht mehr von einer sperrigen Umrandung gestört. Bei der verbreiterten Darstellung der Bildschirms werden die Inhalte übergangslos und deutlich angezeigt.

Ein ergonomisches Design mit automatischer Drehfunktion

Durch die umfangreichen Einstellmöglichkeiten in der Drehung, Schrägstellung, Neigung und Höhe lässt sich der Monitor auf die jeweils angenehmste Arbeitsposition einstellen. Mit dem integrierten G-Sensor wird der Bildschirminhalt automatisch gedreht und in Hochkantposition bildschirmfüllend dargestellt. Die Client-Mount-Funktion am Monitorständer ermöglicht eine einfache Montage von Thin Clients und bietet eine aufgeräumte Desktop-Umgebung.
Laden Sie bitte zuerst die Auto-Pivot-Software herunter, bevor Sie die Auto-Pivot-Funktion aktivieren.

Herausragende Farbwiedergabe

Dank der Farbgenauigkeit von Delta E<2 werden die Farben verblüffend präzise reproduziert und sind von der Realtität kaum zu unterscheiden. Das macht eine einheitliche und immer wieder brillante Bildgebung möglich.

Harmonische Gleichmäßigkeit

Die Gleichmäßigkeits-Korrekturfunktion von ViewSonic wählt die ausgewogenste Luminanz präzise aus. Durch eine Verbesserung der Luminanzabweichung <5% wird von Kante zu Kante eine einheitlichere Helligkeit erzielt.
Die Uniformity-Funktion funktioniert nur in den Farbmodi sRGB, EBU, SMPTE-C und REC709.

Fortschrittliche Farbverarbeitungs-Engine

Unsere unschlagbare Farb-Engine erzeugt eine Farbpalette mit 4,3 Trillionen Farben und sorgt bei jeder Bildwiedergabe für eine erstaunlich akkurate Farbreproduktion.

SuperClear IPS Panel-Technologie

Genießen Sie akkurate und lebendige Farben mit gleichbleibenden Helligkeitswerten – egal aus welchem Blickwinkel. Ganz gleich, ob Sie den Monitor von oben, unten, von vorn oder von der Seite aus betrachten, liefert die SuperClear IPS Panel-Technologie immer erstklassige Bildqualität.
Weitere Informationen:
Monitor-Größe:
27"W
Panel-Technologie:
IPS TFT-LCD
Auflösung:
WQHD 2560 x 1440
Anzeigefläche:
596,74 mm (H) x 335,66 mm (V)
Seitenverhältnis:
16:9
Helligkeit:
350 cd/m2
Kontrastverhältnis (nativ):
1.000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis:
20.000.000:1
Betrachtungswinkel:
178 /178 Grad
Reaktionszeit GTG(AVG):
5 ms
Farbumfang:
NTSC: 76,88% Abdeckung, sRGB: 100%* Abdeckung, REC709: 99.98% Abdeckung, SMPTE-C: 100% Abdeckung, EBU: 99.98% Abdeckung *je nach Farbmodus kann die Farbraumabdeckung um 1% schwanken.
Pixel-Größe:
0,2331mm (H) x 0,2331mm (V)
Frequenz:
Fh = 15 ~ 90 KHz ; Fv = 59 ~ 61 Hz
Synchronisierung:
HDMI: TMDS, DisplayPort/ Mini-DisplayPort: Mini-Packet
PC:
PC-kompatibel (2560 x 1440 Pixel an HDMI/DisplayPort im Vollbildmodus)
Mac®:
Power Mac (bis zu 2560 x 1440 Pixel an HDMI/DisplayPort)
Digital:
DisplayPort 1.2a, DiplayPort-Ausgang (unterstützt Geräteverkettung), 1x Mini-DisplayPort 1.2a, 2x HDMI 1.4
Audioausgang:
1 x 3,5 mm Audioausgang (Kopfhörer)
USB:
1x USB 3.0 Upstream, 4x USB3.0 Downstream
Stromversorgung:
1x 3-poliger Stecker (CEE22)
Spannung:
Wechselspannung 100–240 V (universal), 50/60 Hz
Verbrauch:
32 Watt
Optimiert:
26,5 Watt
Stromsparmodus:
22,5 Watt
Farbe:
Schwarz
Neigung:
-5.0° ~ 21.0°
Schwenkbereich:
120 Grad
Drehbereich:
0 ~ 90 Grad (im und gegen Uhrzeigersinn)
Höhenverstellung:
130 mm
Besondere Merkmale:
Augenschonung, Drehautomatik, Hardware-Kalibirerung
VESA®:
100 x 100 mm
Temperatur:
0 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit:
20 bis 90 % (nicht kondensierend)
Gerät mit Fuß (B x H x T):
613 x 540 x 215 mm
Gerät ohne Fuß (B x H x T):
613 x 353 x 50 mm
Verpackung (B x H x T):
720 x 268 x 460 mm
Netto mit Fuß:
6,88 kg
Netto ohne Fuß:
4,39 kg
Brutto:
9,60 kg
Normen:
CB ,CE, WEEE, RoHS, ErP, REACH,WHQL, HDMI 1.4 Konformität, FCC-B, EPEAT GOLD, Energy Star, CU / EAC, UkrSEPRO
Lieferumfang:
LCD-Display, Netzkabel (Länge 1,8 m), DisplayPort-Kabel (Mini DisplayPort auf DisplayPort) (Kabellänge 1,8 m), USB 3.0 Upstream-Kabel (Typ B auf A) (Kabellänge 1,8 m), Kurzanleitung, CD-ROM mit ViewSonic-Assistent
Weitere Suchbegriffe: Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, Viewsonic Monitore, QHD Monitor, QHD Monitore, Quad HD Monitor, Quad HD Monitore, WQHD Monitor, WQHD Monitore, monitor 27 zoll 3840 x 2160, viewsonic monitore, 27" qhd monitor, Display, Viewsonic, 32", IPS, 32 Zoll, LED, Gaming, Home, Office, Gamingmonitor, Officemonitor, Homemonitor, 144 Hz, 4k, 4k-Monitor
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,52*
€ 350,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,42*
€ 350,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,12*
€ 339,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,73*
€ 336,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,28*
€ 313,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.