Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON A | stahlgefülltes Epoxidharz-System für Reparatur und Spaltausgleich DNV-zertifiziert | 200 g | dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10054381 (10000002) WEICON Plastik-Stahl A 0,2 kg
Weicon 10054381 (10000002) WEICON Plastik-Stahl A 0,2 kg
Weicon 10054381 (10000002) WEICON Plastik-Stahl A 0,2 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-10000002
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10000002
EAN/GTIN:
     4024596059828
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
weicon epoxidharz
epoxidharz
WEICON A verfügt über ein DNV-Zertifikat und eignet sich insbesondere für Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten in der maritimen Industrie. Das Epoxidharz-System ist mit Stahlpigmenten hochgefüllt, magnetisch und so pastös, dass es selbst an senkrechten Flächen verarbeitet werden kann. Es kann zur Beseitigung von Korrosionsschäden und Lochfraß oder zur Ausbesserung von Löchern und Lunkern verwendet werden. Beispielsweise kann es zur Reproduktion von schweren Stahlbauteilen genutzt werden, die starke Schäden durch Korrosion und Lochfraß aufweisen. Dabei stellt WEICON A eine echte Alternative zum Auftragsschweißen dar, da es bei der Verarbeitung des Epoxidharzes nicht zu einem Wärmeverzug wie beim Schweißen kommt. Das 2-Komponenten-System kann für Reparaturen an Tanks und Rohren sowie für Ausbesserungen von Rissen an Motor- oder Pumpengehäusen und Maschinenteilen zum Einsatz kommen. Es eignet sich ideal für den Einsatz in Abwassersystemen, wo Rohre und Leitungen starken Medieneinflüssen ausgesetzt sind. Weitere Anwendungsbeispiele sind die Herstellung von Modellen, Formen, Werkzeugen und Spannvorrichtungen. WEICON A kann im Maschinenbau, im Werkzeugbau, in der Zementindustrie, in Kraftwerken, im Modell und Formenbau sowie in vielen weiteren industriellen Bereichen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
- ermittelt nach Aushärtung bei:
24 h RT + 4 h 60 °C
Mischen:
Zuerst das Harz locker aufrühren. Dann Harz und Härter bei 20°C (68°F) mindestens vier Minuten gut und blasenfrei miteinander verrühren. Dazu kann der beigefügte Verarbeitungsspatel oder ein mechanischer Mischer, wie zum Beispiel ein Mörtelrührer, verwendet werden. Bei mechanischen Mischern sollte auf eine niedrige Drehzahl von maximal 500 U/Min. geachtet werden. Die Komponenten sollten so lange miteinander verrührt werden, bis eine homogene Mischung erreicht ist. Das Mischungsverhältnis der beiden Komponenten ist genau einzuhalten, da sonst stark abweichende physikalische Werte entstehen (max. Abweichung +/- 2 %). Es ist immer nur so viel anzumischen, wie innerhalb der Topfzeit von 60 Minuten verarbeitet werden kann. Die angegebene Topfzeit bezieht sich auf einen Materialansatz von 500 g und 20°C (68°F) Materialtemperatur. Bei Mischung größerer Mengen oder höheren Verarbeitungstemperaturen erfolgt eine schnellere Aushärtung, bedingt durch die typische Reaktionswärme von Epoxidharzen.
magnetisch:
ja
Aluminium sandgestrahlt:
8 MPa
Auftragen:
Wir empfehlen für die Verarbeitung eine Umgebungstemperatur von 20°C (68°C) bei unter 85 % rel. Luftfeuchte. Mit dem Konturspachtel Flexy WEICON A für eine dünne Vorbeschichtung intensiv im Kreuzgang in die Oberfläche einarbeiten, um eine maximale Haftung zu erreichen. Mit Hilfe dieser Technik dringt das Epoxidharz gut in alle Ritzen und Rautiefen ein. Im Anschluss kann direkt der weitere Auftrag bis zur gewünschten Schichtstärke erfolgen. Es ist dabei auf einen gleichmäßigen Auftrag ohne Luftblasen zu achten. Um große Lücken oder Löcher auszufüllen, sollten Glasfaser, Streckmetall oder andere mechanische Fixiermaterialien verwendet werden. Abschließend kann die Oberfläche sehr einfach mit Hilfe einer PE-Folie und einer Gummirolle geglättet werden.
Aushärtung:
Die Endhärte ist nach spätestens 24 Stunden bei 20°C (68°F) erreicht. Bei niedrigeren Temperaturen kann die Aushärtung durch gleichmäßige Wärmezufuhr bis max. 40°C (104°F) mit z. B. Wärmetasche, Heiß- oder Heizlüfter beschleunigt werden. Höhere Temperaturen verkürzen die Aushärtezeit. Als Faustregel gilt: je +10°C (50°F) Erhöhung über Raumtemperatur (20°C/ 68°F) verkürzt sich die Aushärtezeit um die Hälfte. Temperaturen unter 16°C (61°F) verlängern die Aushärtezeit, bis ab ca. 5°C (41°F) fast keine Reaktion mehr erfolgt.
Basis:
Epoxid
Bauteiltemperatur:
>3 °C über Taupunkt
Biegefestigkeit|DIN EN ISO 178:
63.0 MPa
Bruchdehnung (Zug)|DIN EN ISO 527-2:
0,8 %
Dichte der Mischung:
2,6 g/cm³
Dichte Harz:
2.9 g/cm³
Dichte Härter:
1.4 g/cm³
Druckfestigkeit|DIN EN ISO 604:
80.0 MPa
Durchgangswiderstand|DIN EN 62631-3-1:
1,79·10^13 Ω·m
E-Modul (Zug)|DIN EN ISO 527-2:
5300-5700 MPa
Edelstahl V2A sandgestrahlt:
13.0 MPa
Empfohlene Hilfsmittel:
Winkelschleifer Strahlanlage Wärmetasche Heiß- oder Heizlüfter Glättkelle, Spachtel PE-Folie 0,2 mm Gewebeband Pinsel Schaumstoffrolle Gummirolle Fusselfreie Tücher
Endhärte|(100 % der Festigkeit):
24 Std.
Farbe:
dunkelgrau
Füllstoff:
Stahl
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Gefahr Harz H315 - Verursacht Hautreizungen. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Härter H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
200.0 g
Haftfestigkeit|DIN EN ISO 4624:
12.0 MPa
IMPA-Code:
812901/02
ISSA-Code:
75.509.01/02
Katalogtext:
WEICON A verfügt über ein DNV-Zertifikat und eignet sich insbesondere für Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten in der maritimen Industrie. Das Epoxidharz-System ist mit Stahlpigmenten hochgefüllt, magnetisch und so pastös, dass es selbst an senkrechten Flächen verarbeitet werden kann. Es kann zur Beseitigung von Korrosionsschäden und Lochfraß oder zur Ausbesserung von Löchern und Lunkern verwendet werden. Beispielsweise kann es zur Reproduktion von schweren Stahlbauteilen genutzt werden, die starke Schäden durch Korrosion und Lochfraß aufweisen. Dabei stellt WEICON A eine echte Alternative zum Auftragsschweißen dar, da es bei der Verarbeitung des Epoxidharzes nicht zu einem Wärmeverzug wie beim Schweißen kommt. Das 2-Komponenten-System kann für Reparaturen an Tanks und Rohren sowie für Ausbesserungen von Rissen an Motor- oder Pumpengehäusen und Maschinenteilen zum Einsatz kommen. Es eignet sich ideal für den Einsatz in Abwassersystemen, wo Rohre und Leitungen starken Medieneinflüssen ausgesetzt sind. Weitere Anwendungsbeispiele sind die Herstellung von Modellen, Formen, Werkzeugen und Spannvorrichtungen. WEICON A kann im Maschinenbau, im Werkzeugbau, in der Zementindustrie, in Kraftwerken, im Modell und Formenbau sowie in vielen weiteren industriellen Bereichen eingesetzt werden.
Keyfacts:
pastös | stahlgefüllt | zertifiziert vom DNV
Konsistenz:
pastös
Lagerung:
WEICON A sollte bei Raumtemperatur trocken lagern. Ungeöffnete Gebinde können bei Temperaturen von +18°C bis +28°C mindestens 36 Monate nach Lieferdatum gelagert werden. Geöffnete Gebinde müssen innerhalb von 6 Monaten verbraucht werden.
Lieferumfang:
Verarbeitungsspachtel | Konturspachtel Flexy | Gebrauchsanweisung | Handschuhe | Harz & Härter
MASTER:
MA10000005
max. Schichtstärke|je Arbeitsgang:
20.0 mm
Mechanisch belastbar nach|(80 % der Festigkeit):
6 Std.
Mischungsverhältnis nach Gewicht:
100:10
Mischungsverhältnis nach Volumen:
100:21
Oberflächenvorbehandlung:
Die erfolgreiche Verarbeitung von WEICON A hängt von der sorgfältigen Vorbereitung der Oberflächen ab. Denn dies ist der wichtigste Faktor für den Gesamterfolg. Staub, Schmutz, Öl, Schmiere, Rost und Feuchtigkeit oder Nässe haben einen negativen Einfluss auf die Haftung. Vor der Verarbeitung von WEICON A müssen daher folgende Punkte beachtet werden: Die Klebe- bzw. Ausbesserungsstellen müssen frei von jeglichem Öl, Fett, Schmutz, Rost, Oxiden, Farben und sonstigen Fremdkörpern bzw. Rückständen sein. Zum Reinigen und Entfetten empfehlen wir WEICON Sprühreiniger S. Glatte sowie besonders stark verschmutze Oberflächen sind zusätzlich durch mechanische Oberflächenvorbehandlungen, wie z. B. durch Schleifen oder vorzugsweise durch Strahlen, zu bearbeiten. Bei einer Bearbeitung durch Strahlen, sollte die Oberfläche möglichst auf einen Reinheitsgrad von SA 2 ½ \u2013 \u201ENear White Blast Cleaning\u201C (gemäß ISO 8501/1-2, NACE, SSPC, SIS) gebracht werden. Um einen optimalen Rauheitsgrad der Oberfläche von 75 - 100 μm zur erreichen, sollten kantige Einwegstrahlmittel (Aluminiumoxid, Korund) verwendet werden. Durch die Verwendung von Mehrwegstrahlmittel (Schlacke, Glas, Quarz) aber auch durch Eisstrahlen wird die Oberflächenqualität negativ beeinflusst. Die Luft zum Strahlen muss trocken und ölfrei sein. Metallteile, die mit Meerwasser oder anderen Salzlösungen in Kontakt gekommen sind, sollten zunächst mit VEWasser intensiv gespült und nach Möglichkeit über Nacht ruhen gelassen werden, damit alle Salze aus dem Metall herausgelöst werden können. Vor jeder Anwendung von WEICON A sollte eine Prüfung auf lösliche Salze nach dem Bresle-Verfahren (DIN EN ISO 8502-6) durchgeführt werden. Die maximale Menge der auf dem Substrat verbliebenen löslichen Salze sollte nicht mehr als 40 mg/m² betragen. Ein Erhitzen und wiederholtes Strahlen der Oberfläche kann erforderlich sein, um alle löslichen Salze und Feuchtigkeit zu entfernen. Nach jeder mechanischen Vorbehandlung sollte die Oberfläche nochmals mit WEICON Sprühreiniger S gereinigt und bis zum Auftrag der Beschichtung vor weiteren Verunreinigungen geschützt werden. Stellen, an denen keine Haftung auf dem Untergrund gewünscht wird, müssen mit silikonfreien Formentrennmitteln behandelt werden. Für glatte Oberflächen empfehlen wir WEICON Formentrennmittel Flüssig F1000 oder für poröse Oberflächen WEICON Formentrennmittel Wachs P 500. Nach der Oberflächenvorbehandlung sollte möglichst zeitnah (innerhalb einer Stunde) mit dem Auftrag von WEICON A begonnen werden, um Oxidation, Blitzrost oder erneute Verschmutzung zu vermeiden.
relative Luftfeuchtigkeit:
< 85 %
Schichtfolgezeit|(35 % der Festigkeit):
3 Std.
Schrumpf:
0,18 %
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
true
Härte (Shore D)|DIN ISO 7619:
82 ± 3
Sicherheit und Gesundheit:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Stahl 1.0338 sandgestrahlt:
12.0 MPa
Temperaturbeständigkeit:
-35 °C bis +120 °C
Tg nach Aushärtung bei RT|(DSC):
~ +61 °C
Tg nach Tempern (80 °C)|(DSC):
+80 °C
Topfzeit|bei 20 °C, 500 g Ansatz:
60 Min.
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitungstemperatur:
+15 °C bis +40 °C °C
Verbrauch|Schichtstärke 1,0 mm:
2,6 kg/m²
Verkaufsgebinde:
Plastikdose
Viskosität der Mischung|bei +25 °C:
850.000 mPa·s
Wärmeformbeständigkeit|DIN EN ISO 75-2:
+79 °C
Wärmekapazität|DIN EN ISO 22007-4:
0.61 J/(g·K)
Wärmeleitfähigkeit|DIN EN ISO 22007-4:
0.59 W/m·K
Zubehör:
2696840,3095960,2714763,3121325,2603944,2605083,2569770,2630982,2632672,2632823,2633141,3497925,3493446,2632140
Zugfestigkeit|DIN EN ISO 527-2:
41.0 MPa

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Plastik-Stahl, 2-Komponetnen, Harz, Härter, Mischungsverhältnis, Viskosität, Beständigkeit, Pastös, stahlgefüllt, weicon, Epoxyd, Epoxi, Kleb, 2-K, Epoxiklebstoffe, Epoxyklebstoffe, Aluminiumreparatur, Leichtmetallreparatur, Spritzgußreparatur, Ausbessern von Gußstücken, Rohrreparatur, Tankreparatur, Lunkerstellen füllen, Kaltschweißen, Reparaturarbeiten, Tempern, Spachtelmasse, Lochfraß, Modellbau, Formenbau, Reparatur, Reparaturmasse, Instandhaltung, Konstruktion, Abdichten, Befestigen, Verkleben, Ausbessern, Überlackierbar, Ölbeständig, Öl beständig, Benzin beständig, benzinbeständig, Laugenbeständig, Laugen beständig, Kraftstoff beständig
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 200 Gramm (ab € 0,09295* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.