Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON SF | stahlgefülltes Epoxidharz-System für Reparatur und Formgebung DNV-zertifiziert | 200 g | dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pic
Pic
Pic
Symbol 7
Symbol 9
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-10250002
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10250002
EAN/GTIN:
     4024596002589
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
weicon epoxidharz
epoxidharz
WEICON SF verfügt über ein DNV-Zertifikat und eignet sich besonders für schnelle Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten an undichten Rohrleitungen, Gehäusen und Getrieben, für Verankerungen und zur Herstellung von Spannvorrichtungen. Das Epoxidharz-System kann im Maschinenbau, Werkzeugbau, im Modell- und Formenbau, in der maritimen Industrie sowie in vielen weiteren Bereichen zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen:
- ermittelt nach Aushärtung bei:
24 h RT + 4 h 60 °C
Mischen:
Zuerst das Harz locker aufrühren. Dann Harz und Härter bei 20 °C (68°F) intensiv max. zwei Minuten gut und blasenfrei miteinander verrühren. Dazu den beigefügten Verarbeitungsspatel verwenden. Die Komponenten sollten so lange miteinander verrührt werden, bis eine homogene Mischung erreicht ist. Das Mischungsverhältnis der beiden Komponenten ist genau einzuhalten, da sonst stark abweichende physikalische Werte entstehen (max. Abweichung +/- 2 %). Es ist immer nur so viel anzumischen, wie innerhalb der Topfzeit von 5 Minuten verarbeitet werden kann. Die angegebene Topfzeit bezieht sich auf einen Materialansatz von 500 g und 20°C (68°F) Materialtemperatur. Es sollten nicht mehr als 500 g pro Ansatz angemischt werden, da durch die typische Reaktionswärme von Epoxidharzen eine schnellere Aushärtung erfolgt.
magnetisch:
ja
Aluminium sandgestrahlt:
8 N/mm²
Auftragen:
Wir empfehlen für die Verarbeitung eine Umgebungstemperatur von 20 °C (68°C) bei unter 85 % rel. Luftfeuchte. Mit dem Verarbeitungsspatel WEICON SF möglichst schnell bis zur gewünschten Schichtstärke auftragen. Es ist dabei auf einen gleichmäßigen Auftrag ohne Luftblasen zu achten. Um große Lücken oder Löcher auszufüllen, sollten Glasfaser, Streckmetall oder andere mechanische Fixiermaterialien verwendet werden.
Aushärtung:
Die Endhärte ist nach spätestens 6 Stunden bei 20°C (68°F) erreicht. Bei niedrigeren Temperaturen kann die Aushärtung durch gleichmäßige Wärmezufuhr bis max. 40°C (104°F) mit z. B. Wärmetasche, Heiß- oder Heizlüfter beschleunigt werden. Höhere Temperaturen verkürzen die Aushärtezeit. Als Faustregel gilt: je +10°C (50°F) Erhöhung über Raumtemperatur (20°C/68°F) verkürzt sich die Aushärtezeit um die Hälfte. Temperaturen unter 16°C (61°F) verlängern die Aushärtezeit, bis ab ca. 5°C (41°F) fast keine Reaktion mehr erfolgt.
Basis:
Epoxid
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Bauteiltemperatur:
>3 °C über Taupunkt
Biegefestigkeit|DIN EN ISO 178:
41.0 MPa
Bruchdehnung (Zug)|DIN EN ISO 527-2:
1,0 %
Dichte der Mischung:
1,8 g/cm³
Dichte Harz:
2.3 g/cm³
Dichte Härter:
1.4 g/cm³
Druckfestigkeit|DIN EN ISO 604:
52.0 MPa
Durchgangswiderstand|DIN EN 62631-3-1:
1,3·10¹² Ω·m
E-Modul (Zug)|DIN EN ISO 527-2:
3500-4500 MPa
Edelstahl V2A sandgestrahlt:
16.0 MPa
Empfohlene Hilfsmittel:
Winkelschleifer Strahlanlage Wärmetasche Heiß- oder Heizlüfter Glättkelle, Spachtel PE-Folie 0,2 mm Gewebeband Pinsel Schaumstoffrolle Fusselfreie Tücher
Endhärte|(100 % der Festigkeit):
6 Std.
Farbe:
dunkelgrau
Füllstoff:
Stahl
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung Harz H315 - Verursacht Hautreizungen. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Härter H315 - Verursacht Hautreizungen. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
200.0 g
Haftfestigkeit|DIN EN ISO 4624:
21.0 MPa
IMPA-Code:
812931/32
ISSA-Code:
75.509.13/14
Katalogtext:
WEICON SF verfügt über ein DNV-Zertifikat und eignet sich besonders für schnelle Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten an undichten Rohrleitungen, Gehäusen und Getrieben, für Verankerungen und zur Herstellung von Spannvorrichtungen. Das Epoxidharz-System kann im Maschinenbau, Werkzeugbau, im Modell- und Formenbau, in der maritimen Industrie sowie in vielen weiteren Bereichen zum Einsatz kommen.
Keyfacts:
pastös | stahlgefüllt | zertifiziert vom DNV
Konsistenz:
pastös
Lagerung:
WEICON SF sollte bei Raumtemperatur trocken lagern. Ungeöffnete Gebinde können bei Temperaturen von +18°C bis +28°C mindestens 24 Monate nach Lieferdatum gelagert werden. Geöffnete Gebinde müssen innerhalb von 6 Monaten verbraucht werden.
Lieferumfang:
Verarbeitungsspachtel | Konturspachtel Flexy | Gebrauchsanweisung | Handschuhe | Harz & Härter
MASTER:
MA10250005
max. Schichtstärke|je Arbeitsgang:
10.0 mm
Mechanisch belastbar nach|(80 % der Festigkeit):
1 Std.
Mischungsverhältnis nach Gewicht:
100:33
Mischungsverhältnis nach Volumen:
100:54
Oberflächenvorbehandlung:
Die erfolgreiche Verarbeitung von WEICON SF hängt von der sorgfältigen Vorbereitung der Oberflächen ab. Denn dies ist der wichtigste Faktor für den Gesamterfolg. Staub, Schmutz, Öl, Schmiere, Rost und Feuchtigkeit oder Nässe haben einen negativen Einfluss auf die Haftung. Vor der Verarbeitung von WEICON SF müssen daher folgende Punkte beachtet werden: Die Klebe- bzw. Ausbesserungsstellen müssen frei von jeglichem Öl, Fett, Schmutz, Rost, Oxiden, Farben und sonstigen Fremdkörpern bzw. Rückständen sein. Zum Reinigen und Entfetten empfehlen wir WEICON Sprühreiniger S. Glatte sowie besonders stark verschmutze Oberflächen sind zusätzlich durch mechanische Oberflächenvorbehandlungen, wie z. B. durch Schleifen oder vorzugsweise durch Strahlen, zu bearbeiten. Bei einer Bearbeitung durch Strahlen, sollte die Oberfläche möglichst auf einen Reinheitsgrad von SA 2 ½ \u2013 \u201ENear White Blast Cleaning\u201C (gemäß ISO 8501/1-2, NACE, SSPC, SIS) gebracht werden. Um einen optimalen Rauheitsgrad der Oberfläche von 75 - 100 μm zur erreichen, sollten kantige Einwegstrahlmittel (Aluminiumoxid, Korund) verwendet werden. Durch die Verwendung von Mehrwegstrahlmittel (Schlacke, Glas, Quarz) aber auch durch Eisstrahlen wird die Oberflächenqualität negativ beeinflusst. Die Luft zum Strahlen muss trocken und ölfrei sein. Metallteile, die mit Meerwasser oder anderen Salzlösungen in Kontakt gekommen sind, sollten zunächst mit VE-Wasser intensiv gespült und nach Möglichkeit über Nacht ruhen gelassen werden, damit alle Salze aus dem Metall herausgelöst werden können. Vor jeder Anwendung von WEICON SF sollte eine Prüfung auf lösliche Salze nach dem Bresle-Verfahren (DIN EN ISO 8502-6) durchgeführt werden.
relative Luftfeuchtigkeit:
< 85 %
Schichtfolgezeit|(35 % der Festigkeit):
20 Min.
Schlagzähigkeit|DIN EN ISO 179-1/1eU:
4,5 kJ/m²
Schrumpf:
0,82 %
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
true
Härte (Shore D)|DIN ISO 7619:
82±3
Stahl 1.0338 sandgestrahlt:
13.0 MPa
Temperaturbeständigkeit:
-35 °C bis +90 °C
Tg nach Aushärtung bei RT|(DSC):
+41 °C
Topfzeit|bei 20 °C, 500 g Ansatz:
5 Min.
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitungstemperatur:
+15 °C bis +40 °C °C
Verbrauch|Schichtstärke 1,0 mm:
1.8 kg/m²
Verkaufsgebinde:
Plastikdose
Viskosität der Mischung|bei +25 °C:
800.000 mPa·s
Wärmeformbeständigkeit|DIN EN ISO 75-2:
+40 °C
Wärmekapazität|DIN EN ISO 22007-4:
0.86 J/(g·K)
Wärmeleitfähigkeit|DIN EN ISO 22007-4:
0.6 W/m·K
Zubehör:
2696840,3095960,2714763,3121325,2603944,2569770,2630982,2632672,2632823,3497925,3493446,2632140
Zugfestigkeit|DIN EN ISO 527-2:
37.0 MPa

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Plastik-Stahl, 2-Komponetnen, Harz, Härter, Mischungsverhältnis, Viskosität, Beständigkeit, pastös, stahlgefüllt, schnellhärtend, weicon, Epoxyd, Kleb, 2-K, Epoxiklebstoffe, Epoxyklebstoffe, Aluminiumreparatur, Leichtmetallreparatur, Spritzgußreparatur, Ausbessern von Gußstücken, Rohrreparatur, Tankreparatur, Lunkerstellen füllen, Kaltschweißen, Germanischer Lloyd, GL, Reparaturarbeiten, Tempern, Spachtelmasse, Lochfraß, Modellbau, Formenbau, Reparatur, Reparaturmasse, Instandhaltung, Konstruktion, Abdichten, Befestigen, Verkleben, Ausbessern, Überlackierbar, Ölbeständig, Öl beständig, Benzin, beständig, benzinbeständig, Laugenbeständig, Laugen beständig, Kraftstoff beständig, 2 komponenten epoxidharz, 2 komponenten kleber, 2 Komponenten-Klebstoff, 2K Spachtelmasse, 5 Minuten Epoxy, Abdichten von undichten Rohren, alu reparaturmasse, defekte Getriebegehäuse, epoxi, epoxi kleber, epoxi reparaturset, epoxi resin, Epoxidharz 2 Komponenten, epoxidharz kleber, Epoxidharz Klebstoff, epoxidharz mit härter, Epoxidharz Reparaturset, epoxidharz set, Epoxidharz Spachtel, Epoxidharz stahl, Epoxidharz-System, Epoxidspachtel, epoxy, epoxy kleber, Epoxy Reparatur, Epoxy Spachtel, Epoxy Spachtelmasse, Flüssigmetall, Füllen von Hohlräumen, Füllen von Lunkern, gehäuse, Gehäuse reparieren, Getriebe, Getriebe Reparatur, Gussteile reparieren, Maschinenbau, metall gehäuse, metall reparaturmasse, Metallreparatur, Nachbildung verschlissener Metallteile, Notfallreparatur, Reparatur von Flanschen, Reparatur von Tanklöchern, reparaturset, Riss im Gehäuse, set epoxidharz, Spachtelarbeit, Spachtelmasse Epoxidharz, spannvorrichtung, undichte Rohrleitung, WEICON SF, Wellen reparieren, Werkzeugbau, Zweikomponentenkleber, Zweikomponenten-Verbundwerkstoff, Reparaturwerkstoff, Notreparatur, Universalreparatur-Verbundwerkstoff, Ausbesserung von Lochfraß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 200 Gramm (ab € 0,10205* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.