Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbpaste schwarz | Einfärbemittel für Epoxid- und Polyurethanharze | 250 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     C5948-10519250
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10519250
EAN/GTIN:
     4024596026837
Suchbegriffe:
3212.9000
für Polyurethansysteme
Urethan
PU
Farbpaste auf der Basis von feinstdispergierten Farbpigmenten zur Einfärbung von WEICON Urethan und WEICON Gießharz MS 1000.
Weitere Informationen:
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Grundpreis:
250.0 g
IMPA-Code:
812984
Katalogtext:
Farbpaste auf der Basis von feinstdispergierten Farbpigmenten zur Einfärbung von WEICON Urethan und WEICON Gießharz MS 1000.
Keyfacts:
spezielle Farbpaste
Lagerfähigkeit:
12 Mon.
Lagerung:
Farbpaste bei Raumtemperatur +20°C trocken lagern. Ungeöffnete Gebinde können bei Temperaturen von +18°C bis +25°C mindestens 12 Monate nach Lieferdatum gelagert werden.
Lieferumfang:
Farbpaste
MASTER:
MA10519250
Oberflächenvorbehandlung:
Informationen zur Oberflächenvorbehandlung und zur Verarbeitung finden Sie in der Gebrauchsanweisung.
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Sicherheit und Gesundheit:
Beim Umgang mit der Farbpaste sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern zu beachten.
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Vor Zugabe der Farbpaste muss diese zunächst gründlich aufrührt werden. Danach kann die Farbpaste in der oben angegebenen maximalen Zugabemenge in die Harz-Komponente des Polyurethan- oder Epoxydharzes gegeben werden. Um eine homogene Mischung zu bekommen sollte mindestens 4 Minuten gut und blasenfrei mit einem Spatel aufgerührt werden. Nach dem Vermischen vom Harz mit der Farbpaste kann die Härterkomponente zugegeben und ebenfalls homogen vermischt werden.
Verkaufsgebinde:
Blechdose
Zubehör:
2632672,2632823
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 250 Gramm (ab € 0,1714* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.