Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Repair Stick Holz | Reparaturknete, restelastisch | 28 g | beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon
Weicon
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-10532057
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10532057
EAN/GTIN:
     4024596012182
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Repair-Stick
Reparatur Stick
Für dauerhafte und restelastische, nicht schrumpfende Reparaturen von Holzteilen. Zum Ausbessern von Rissen, Bohrlöchern, aus- und abgebrochenen Holzstücken und zum Dichten von Fugen an Fenster- und Türrahmen, Furnieren, Brettern und Bohlen, Modellbauten und Holzspielzeugen. WEICON Repair Stick Holz kann in der Holz- und Möbelindustrie, im Modellbau und in vielen weiteren Bereichen zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen:
Basis:
Epoxid
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Dichte der Mischung:
0,9 g/cm³
Druckfestigkeit|DIN EN ISO 604:
55.0 MPa
Durchgangswiderstand|DIN EN 62631-3-1:
ca. 5·10¹¹ Ω·m
Durchschlagsfestigkeit|DIN EN 60455-3-8:
3,0 kV/mm
Endhärte|(100 % der Festigkeit):
24 Std.
Farbe:
beige
Füllstoff:
mineralisch
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung H315 - Verursacht Hautreizungen. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
28.0 g
Haftfestigkeit|DIN EN ISO 4624:
8.0 MPa
Handfestigkeit:
45 Min.
IMPA-Code:
812971
ISSA-Code:
75.530.12/13
Katalogtext:
Für dauerhafte und restelastische, nicht schrumpfende Reparaturen von Holzteilen. Zum Ausbessern von Rissen, Bohrlöchern, aus- und abgebrochenen Holzstücken und zum Dichten von Fugen an Fenster- und Türrahmen, Furnieren, Brettern und Bohlen, Modellbauten und Holzspielzeugen. WEICON Repair Stick Holz kann in der Holz- und Möbelindustrie, im Modellbau und in vielen weiteren Bereichen zum Einsatz kommen.
Keyfacts:
restelastisch | mineralisch gefüllt
Konsistenz:
Knetmasse
Lagerung:
WEICON Repair Sticks sind im ungeöffneten Zustand bei konstanter Raumtemperatur von ca. +20°C und trockener Lagerung mindestens 18 Monate haltbar. Sonnenbestrahlung vermeiden.
Lieferumfang:
Klebstoff
magnetisch:
nein
MASTER:
MA10532057
Mechanisch belastbar nach|(80 % der Festigkeit):
60 Min.
Mischungsverhältnis nach Gewicht:
1:1
Oberflächenvorbehandlung:
Voraussetzung für eine einwandfreie Haftung sind saubere und trockene Oberflächen (z.B. Reinigen und Entfetten mit WEICON Oberflächen-Reiniger).
relative Luftfeuchtigkeit:
< 85 %
Schrumpf:
<1,0 %
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Härte (Shore D)|DIN ISO 7619:
70±3
Spaltüberbrückung bis max.:
15 mm
Temperaturbeständigkeit:
-50 °C bis +120 °C kurzz. bis +150 °C
Topfzeit|bei 20 °C, 10 g Ansatz:
ca. 15 Min.
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
WEICON Repair Sticks überbrücken pro Arbeitsgang einen Klebespalt bis max. 15 mm. Die angegebene Topfzeit bezieht sich auf einen Materialansatz von 25 g bei Raumtemperatur. Bei größeren Ansatzmengen erfolgt, bedingt durch die typische Reaktionswärme von Epoxydharzen (exotherme Reaktion) eine schnellere Aushärtung. Höhere Temperaturen verkürzen ebenfalls die Topf- und Aushärtezeit. (Faustregel: je +10°C Erhöhung über Raumtemperatur - führt zu einer Verkürzung der Topf- und Aushärtezeit um die Hälfte). Temperaturen unter +16°C verlängern Topf- und Aushärtezeit erheblich. Ab ca. +5°C erfolgt keine Reaktion mehr.
Verarbeitungstemperatur:
+15 °C bis +40 °C °C
Verkaufsgebinde:
Kartusche
Wärmeleitfähigkeit|DIN EN ISO 22007-4:
0.3 W/m·K

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Stahlknetmasse, epoxidharz, weicon, repair, stick, 2, zwei, komponenten, kleb, er, stoff, spezial, epox, id, yd, harz, reparatur, stahl, farbe, paste, beständig, set, ab, en, rohre, un, dichtigkeit, industrie, fest, edel, behälter, gehäuse, schnell, härtend, bohr, statt, masse, holz, modell, bau, fenst, tür, rahm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 28 Gramm (ab € 0,20715* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 48 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 96 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.