Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivator für RK-1300 & RK-1500 | Vernetzer für Acrylat-Strukturklebstoffe | 1 L | farblos, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pic
Pic
Pic
Symbol 2
Symbol 7
Symbol 9
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-10562901
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10562901
EAN/GTIN:
     4024596003531
Suchbegriffe:
Aktivator
Strukturklebstoff
aktivator
Für die prozesssichere Verarbeitung der MMA-Klebstoffe RK-1300 und RK-1500 in Großgebinden (800 g Dose, 330 g Kartusche, 6 kg Dose). Der Aktivator bewirkt die Aushärtung der Klebstoffe und steht in folgenden Gebindegrößen zur Verfügung: 100 ml Pump-Sprüher oder 1 l Flasche.
Weitere Informationen:
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Farbe:
farblos, transparent
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Gefahr H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
1.0 L
Katalogtext:
Für die prozesssichere Verarbeitung der MMA-Klebstoffe RK-1300 und RK-1500 in Großgebinden (800 g Dose, 330 g Kartusche, 6 kg Dose). Der Aktivator bewirkt die Aushärtung der Klebstoffe und steht in folgenden Gebindegrößen zur Verfügung: 100 ml Pump-Sprüher oder 1 l Flasche.
Keyfacts:
Aktivator für RK-1300/1500
Lieferumfang:
Aktivator
MASTER:
MA10562100
Oberflächenvorbehandlung:
Voraussetzung für einwandfreie Verklebungen sind grundsätzlich saubere und trockene Klebeflächen (z.B. Reinigen und Entfetten mit WEICON Oberflächen-Reiniger). Höhere Festigkeiten können durch weitere Vorbehandlungen der Oberflächen wie z. B. Aufrauhen durch Strahl- oder Schleifmittel erzielt werden. Einige Kunststoffe, insbesondere Polyamide, PTFE, Polyolefine etc., sind nur nach spezieller Vorbehandlung der Oberflächen durch z.B. Fluorieren, Niederdruck-Plasma, Korona, Beflammung o.ä. zu verkleben.
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Verarbeitung des RK-Aktivators: Der RK-Aktivator wird, je nach Stärke des Klebespaltes, ein- oder beidseitig auf die zu verklebenden Oberflächen aufgetragen (pinseln, sprühen, tauchen). Bei Klebespalten bis max. 0,4 mm genügt ein einseitiger Auftrag, bei Klebespalten bis max. 0,8 mm und/oder rauen, porösen sowie passiven Oberflächen (Chrom, Nickel usw.) ist ein beidseitiger Auftrag erforderlich. Bei glatten Kunststoff- und Metalloberflächen werden ca. 30 g/m², bei rauhen und porösen Oberflächen bis zu 150 g/m² Aktivator benötigt. Die Ablüftzeit beträgt bei Raumtemperatur (+20°C) mindestens 5 Minuten. Ein wesentlicher Vorteil gegenüber anderen Klebstoffsystemen besteht darin, dass die beschichteten Werkstücke bis zu 30 Tage bei Raumtemperatur (+20°C) gelagert werden können, ohne dass die Wirksamkeit abnimmt. Verarbeitung des RK-Klebstoffs: Der Klebstoffauftrag erfolgt nur einseitig und in der Regel auf die nicht mit Aktivator beschichtete Oberfläche. Die Stärke der Klebefuge kann bis zu 0,80 mm betragen (nur bei beidseitigem Aktivatorauftrag). Bei Klebefugen von 0,15 mm bis 0,25 mm Stärke ergeben sich grundsätzlich die höchsten Zugscherfestigkeiten. Verarbeitungstemperatur: Die Verarbeitung sollte bei Raumtemperatur (ca. +20°C) erfolgen. Höhere Temperaturen z. B. +40°C verkürzen die Positionier- und Aushärtezeiten um ca. 30%; niedrige Temperaturen um +10°C erhöhen die jeweiligen Zeiten um ca. 50%, bis ab +5°C fast keine Reaktion mehr erfolgt.
Verkaufsgebinde:
Blechdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Härterlack, WEICON RK, Konstruktion, Konstruktionsklebstoff, MMA, Reaktionsklebstoff, Methacrylsäuremethylester, Beschleuniger, Härter, Verinfachung, Verarbeitung, leicht handhabbar, Vermeidung Topfzeit, Fügeteil, Komponente, Fügen, reagieren, kein Mischvorgang, Spritzen, Metall, Kunststoff, PMMA, PS, PVC, ABS, PC, EP, UP, Keramik, automatisierbar, Vermeidung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 232,46* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,32*
€ 316,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,06*
€ 308,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,43*
€ 295,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,43*
€ 289,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,46*
€ 276,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.