| |
|
| Artikel-Nr.: C5948-12450010 Herst.-Nr.: 12450010 EAN/GTIN: 4024596004798 |
| |
|
| | |
| Viele Kunststoffe lassen sich ohne vorherige Behandlung nicht bzw. nur bedingt verkleben. Durch die Vorbehandlung dieser Kunststoffe mit WEICON Contact Primer wird eine Veränderung der Oberflächenstruktur erzielt. Dadurch wird die Verbindung der sonst nur schwer verklebbaren Kunststoffe, z.B. Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) aus der Gruppe der Polyolefine, ermöglicht. Auch moderne thermoplastische Elastomere (TPE), PTFE und damit verwandte Kunststoffe sowie Silicone lassen sich nach Vorbehandlung mit WEICON Contact Primer verkleben. Weitere Informationen: | | Baustoffklasse|DIN 4102: | B2 | Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. | Gefahrentexte Webseite: | Gefahr H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Grundpreis: | 10.0 ml | Katalogtext: | Viele Kunststoffe lassen sich ohne vorherige Behandlung nicht bzw. nur bedingt verkleben. Durch die Vorbehandlung dieser Kunststoffe mit WEICON Contact Primer wird eine Veränderung der Oberflächenstruktur erzielt. Dadurch wird die Verbindung der sonst nur schwer verklebbaren Kunststoffe, z.B. Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) aus der Gruppe der Polyolefine, ermöglicht. Auch moderne thermoplastische Elastomere (TPE), PTFE und damit verwandte Kunststoffe sowie Silicone lassen sich nach Vorbehandlung mit WEICON Contact Primer verkleben. | Keyfacts: | Vorbehandlung zum Verkleben von Polyolefinen mit WEICON Contact Cyanacrylatklebstoffen | Lieferumfang: | Primer | MASTER: | MA12450010 | Oberflächenvorbehandlung: | Voraussetzung für eine einwandfreie Verklebung sind saubere und trockene Klebeflächen (Reinigen und Entfetten mit WEICON Oberflächen-Reiniger). Glatte Oberflächen sollten mechanisch aufgeraut werden. Zur Haftverbesserung bei schwer verklebbaren Kunststoffen (z.B. PE, PP, POM, PTFE), thermoplastische Elastomere (TPE) und Silicone, kann WEICON CA-Primer auf die Klebfläche aufgetragen werden. | Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false | Silikonfrei: | ja | Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil | Verarbeitung: | Klebeflächen dünn einpinseln bzw. besprühen und kurz ablüften lassen. Cyanacrylatklebstoff auftragen und Teile zusammenfügen. | Verkaufsgebinde: | Glasflasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftvermittler, Primer, adhesion primer, CA-Primer, schwerverklebbare Kunststoffe, Haftgrund, Vorbehandlung, Polyolefinen, Kunststoffen, Kunststoff Primer, Veränderung der Oberflächenstruktur, Polyethylen, Polypropylen, thermoplastischen Elastomeren, PTFE, Silicone, Plastik Primer, Contact Primer, Verbindung, haftgrund lack, grundierung |
| | |
| |