Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon A | acetatvernetzender und fungizid eingestellter Dichtstoff | 310 ml | transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikonkleber
Silikonkleber
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-13000310
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     13000310
EAN/GTIN:
     4024596004965
Suchbegriffe:
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
Silicon
Silikon
WEICON Silicon A ist lösemittelfrei, acetatvernetzend, haftstark, dauerelastisch, alterungs-, chemikalien- und temperaturbeständig bis +180°C (+356°F), extrem elastisch (Bruchdehnung >700%) und universell einsetzbar. Silicon A haftet sehr gut auf Stahl, Aluminium, Glas, Keramik und vielen weiteren Werkstoffen. Silicon A kann im Maschinen- und Anlagenbau, in der Lüftungs- und Klimatechnik, in der Energie- und Elektroindustrie, im Messe- und Ladenbau und in vielen weiteren Bereichen der Industrie eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Basis:
1 K.-Polysiloxan (Acetat)
Baustoffklasse|DIN 4102:
B 2
Beschaffenheit:
pastös
Bewegungsaufnahme max.:
25 %
Dehnspannungswert bei 100 %|ISO 37 S3A:
0,3 N/mm²
Dichte|(+20°C) DIN 51757:
1,03 g/cm³
Durchhärtegeschwindigkeit|in den ersten 24 Stunden:
2 - 3 mm
Farbe:
transparent
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung H315 - Verursacht Hautreizungen. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H335 - Kann die Atemwege reizen.
Grundpreis:
0.31 L
Hautbildungszeit:
15 Min.
Härtebedingung:
+5 bis +40°C und 30% bis 95% rel. Luftfeuchtigkeit
Härtungsart:
feuchtigkeitshärtend
IMPA-Code:
815207
ISSA-Code:
75.628.28
Katalogtext:
WEICON Silicon A ist lösemittelfrei, acetatvernetzend, haftstark, dauerelastisch, alterungs-, chemikalien- und temperaturbeständig bis +180°C (+356°F), extrem elastisch (Bruchdehnung >700%) und universell einsetzbar. Silicon A haftet sehr gut auf Stahl, Aluminium, Glas, Keramik und vielen weiteren Werkstoffen. Silicon A kann im Maschinen- und Anlagenbau, in der Lüftungs- und Klimatechnik, in der Energie- und Elektroindustrie, im Messe- und Ladenbau und in vielen weiteren Bereichen der Industrie eingesetzt werden.
Keyfacts:
Acetatvernetzend | fungizid eingestellt
Lagerfähigkeit:
15 Mon.
Lagerung:
In ungeöffnetem Zustand und Lagerung bei Normalklima (+23°C und 50 % rel. Luftfeuchte) sind WEICON elastische Kleb- und Dichtstoffe 12 Monate haltbar.
Lieferumfang:
Klebstoff | Clipdüse
MASTER:
MA13000310
Max. Dichtfugenbreite:
25.0 mm
Oberflächenvorbehandlung:
Die Oberflächen müssen sauber und fettfrei sein. Viele Oberflächenverschmutzungen wie z.B. Öl, Fett, Staub und Schmutz lassen sich mit WEICON Oberflächen-Reiniger beseitigen. Bei besonders stark verschmutzten Metalloberflächen empfehlen wir WEICON Sprühreiniger S; zum Entfernen von alten Farbrückständen oder Klebstoffresten eignet sich WEICON Dicht- und Klebstoffentferner. Die meisten Werkstoffe lassen sich mit- und untereinander gut verkleben. Für bestimmte Materialien oder extreme Anforderung empfehlen wir die Verwendung eines Haftvermittlers (Primer). Eine mechanische Oberflächenvorbehandlung z.B. durch Schleifen oder Sandstrahlen kann die Adhäsion darüber hinaus erheblich verbessern.
Reißdehnung|ISO 37, S3A:
700.0 %
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Härte (Shore A)|DIN ISO 7619:
20±5
Spaltüberbrückung bis max.:
5 mm
Standfestigkeit/Ablauf|ASTM D 2202:
1.0 mm
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +180 °C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Verarbeitung Kartusche Hand-Druckpistole für 310 ml Kartuschen, Druckluftpistole, wir empfehlen eine Variante mit Kolbenstange (WEICON Druckluft-Kartuschenpistole), automatische Dosiersysteme. Verarbeitung Tube (nur transparent) Ausdrücken per Hand, Tube nach Gebrauch sofort wieder verschließen, angebrochene Tuben sollten möglichst rasch aufgebraucht werden. Fügen der Klebeteile Um eine optimale Benetzung zu gewährleisten, müssen die Klebeteile gefügt werden, bevor sich die erste Haut auf dem Klebstoff gebildet hat (Hautbildezeit).
Verarbeitungstemperatur:
+5°C bis +35°C °C
Verkaufsgebinde:
Kartusche
Viskosität:
4.210 Pa·s (0,5 1/s) 110 Pa·s (50 1/s)
Volumenänderung|DIN 52451:
< -6 %
Wärmeleitfähigkeit:
0.2 W/m·K
Zubehör:
3071503,2980284,2980153,2980031
Zugfestigkeit|ISO 37 / S3A:
1.4 N/mm²
Überlackierbar:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: silicon transparent 310ml, komponentenkleber, komponentenkleber weicon, Silicon A, lösemittelfrei, acetatvernetzend, haftstark, dauerelastisch, alterungsbetsändig, chemikalienbeständig, temperaturbeständig, extrem elastisch, Bruchdehnung, Klebstoff, universell einsetzbar, haftet, Stahl, Aluminium, Glas, Keramik, Werkstoffe, Maschinenbau, Anlagebau, Lüftungstechnik, Klimatechnik, Energieindustrie, Elektroindustrie, Messebau, Ladenbau, Industrie, Tube, Benetzung, pastös
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,31 Liter (ab € 19,67742* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 48 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.