Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon LP | dauerelastischer Dichtstoff für den Trinkwasser- und Lebensmittelbereich | 310 ml | weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C5948-13009310
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     13009310
EAN/GTIN:
     4024596058777
Suchbegriffe:
Silicon
Silikon
silicon 310ml weicon
silicon
WEICON Silicon LP ist ein acetatvernetzender und dauerelastischer Kleb- und Dichtstoff. Es ist beständig gegenüber Chemikalien, Alterung, Witterung und UV-Bestrahlung und es verfügt über eine hohe Temperaturbeständigkeit bis +180°C (+356°F). Es haftet sehr gut auf Stahl, Aluminium, Glas, Kunststoffen und vielen weiteren Werkstoffen. Silicon LP wurde speziell für den Einsatz in sensiblen Bereichen entwickelt. Es dient zum Abdichten im Lebensmittelbereich und im Trinkwasserbereich, beispielsweise in Molkereien, Schlachtereien, in der Getränke- und Lebensmittelproduktion oder in Großküchen. Geprüft durch das Hygiene - Institut des Ruhrgebiets gemäß der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes.
Weitere Informationen:
Basis:
1 K.-Polysiloxan (Acetat)
Baustoffklasse|DIN 4102:
B 2
Beschaffenheit:
pastös
Bewegungsaufnahme max.:
25 %
Dehnspannungswert bei 100 %|ISO 37 S3A:
0,5 N/mm²
Dichte|(+20°C) DIN 51757:
1,0 g/cm³
Durchhärtegeschwindigkeit|in den ersten 24 Stunden:
2-3 mm
Farbe:
weiß
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Grundpreis:
0.31 L
Hautbildungszeit:
10 Min.
Härtebedingung:
+5°C bis +40°C und 30% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit
Härtungsart:
feuchtigkeitshärtend
Katalogtext:
WEICON Silicon LP ist ein acetatvernetzender und dauerelastischer Kleb- und Dichtstoff. Es ist beständig gegenüber Chemikalien, Alterung, Witterung und UV-Bestrahlung und es verfügt über eine hohe Temperaturbeständigkeit bis +180°C (+356°F). Es haftet sehr gut auf Stahl, Aluminium, Glas, Kunststoffen und vielen weiteren Werkstoffen. Silicon LP wurde speziell für den Einsatz in sensiblen Bereichen entwickelt. Es dient zum Abdichten im Lebensmittelbereich und im Trinkwasserbereich, beispielsweise in Molkereien, Schlachtereien, in der Getränke- und Lebensmittelproduktion oder in Großküchen. Geprüft durch das Hygiene - Institut des Ruhrgebiets gemäß der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes.
Keyfacts:
Acetatvernetzend | Trinkwassserzulassung | NSF-Zulassung
Lagerfähigkeit:
12 Mon.
Lagerung:
In ungeöffnetem Zustand und Lagerung bei Normalklima (+23°C und 50 % rel. Luftfeuchte) sind WEICON elastische Kleb- und Dichtstoffe 12 Monate haltbar.
Lieferumfang:
Klebstoff | Clipdüse
MASTER:
MA13009310
Max. Dichtfugenbreite:
25.0 mm
Oberflächenvorbehandlung:
Die Oberflächen müssen sauber und fettfrei sein. Viele Oberflächenverschmutzungen wie z.B. Öl, Fett, Staub und Schmutz lassen sich mit WEICON Oberflächen-Reiniger beseitigen. Bei besonders stark verschmutzten Metalloberflächen empfehlen wir WEICON Sprühreiniger S; zum Entfernen von alten Farbrückständen oder Klebstoffresten eignet sich WEICON Dicht- und Klebstoffentferner. Die meisten Werkstoffe lassen sich mit- und untereinander gut verkleben. Für bestimmte Materialien oder extreme Anforderung empfehlen wir die Verwendung eines Haftvermittlers (Primer). Eine mechanische Oberflächenvorbehandlung z.B. durch Schleifen oder Sandstrahlen kann die Adhäsion darüber hinaus erheblich verbessern.
Reißdehnung|ISO 37, S3A:
575.0 %
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Härte (Shore A)|DIN ISO 7619:
25±5
Spaltüberbrückung bis max.:
5 mm
Standfestigkeit/Ablauf|ASTM D 2202:
1.0 mm
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +180 °C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Aufbringmethoden Hand-Druckpistole für 310 ml Kartuschen, Druckluftpistole, wir empfehlen eine Variante mit Kolbenstange (WEICON Druckluft-Kartuschenpistole), automatische Dosiersysteme. Fügen der Klebeteile Um eine optimale Benetzung zu gewährleisten, müssen die Klebeteile gefügt werden, bevor sich die erste Haut auf dem Klebstoff gebildet hat (Hautbildezeit).
Verarbeitungstemperatur:
+5°C bis +35°C °C
Verkaufsgebinde:
Kartusche
Volumenänderung|DIN 52451:
< -6 %
Wärmeleitfähigkeit:
0.2 W/m·K
Zubehör:
3071503,2980284,2980153,2980031
Zugfestigkeit|ISO 37 / S3A:
1.4 N/mm²
Überlackierbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: weicon silicon, weicon, silikonspray, dichtmittel, dichtung, masse, kleber, klebstoff, silikonkleber, silikonfett, sanitärsilikon, dichtmasse, kartusche, silikonpistole, schnelltrocknend, spritzbar, temperatur, wasserdicht, druckluft, auto, kfz, pkw, motor, getriebe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,31 Liter (ab € 43,3871* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 360 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.