Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black-Seal Spezialsilikon | dauerelastischer Dichtstoff für öl- oder fettbeständige Bereiche | 85 ml | schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-13051085
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     13051085
EAN/GTIN:
     4024596022365
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
Druckluft-Öl-Pumpe
Hochtemperatur-Silikon
Komponentenkleber
WEICON Black-Seal ist hochtemperaturbeständig (+280°C/+536°F), lösemittelfrei, haftstark, druckbeständig, alterungsbeständig und extrem elastisch (Bruchdehnung von ca. 500%). Es eignet sich für Verklebungen und ist für Abdichtungen geeignet, bei denen eine besonders hohe Öl- und Fettbeständigkeit erforderlich ist. Das Produkt kann an Getriebe-, Ventil- und Gehäusedeckeln, Ölwannen und Ölpumpen, Wasserpumpen, Getrieben und Achsen, Flanschen, Tanks und Behältern und in vielen anderen Bereichen zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen:
Basis:
1 K.-Polysiloxan (Acetat)
Baustoffklasse|DIN 4102:
B 2
Beschaffenheit:
pastös
Bewegungsaufnahme max.:
15 %
Bruchdehnung (Zug)|DIN 53504/ASTM D412:
500 %
Dehnspannungswert bei 100 %|ISO 37 S3A:
0,7 N/mm²
Dichte|(+20°C) DIN 51757:
1,06 g/cm³
Durchgangswiderstand:
2,5 x 10^15 Ω·m
Durchhärtegeschwindigkeit|in den ersten 24 Stunden:
2 -3 mm
Durchschlagsfestigkeit|DIN EN 60455-3-8:
21,0 kV/mm
Farbe:
schwarz
Feststoffanteil:
96 %
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Grundpreis:
85.0 ml
Hautbildungszeit:
7 Min.
Härtebedingung:
+5 bis +40°C und 30% bis 95% rel. Luftfeuchtigkeit
Härtungsart:
feuchtigkeitshärtend
IMPA-Code:
815284
ISSA-Code:
75.634.24/25/26
Katalogtext:
WEICON Black-Seal ist hochtemperaturbeständig (+280°C/+536°F), lösemittelfrei, haftstark, druckbeständig, alterungsbeständig und extrem elastisch (Bruchdehnung von ca. 500%). Es eignet sich für Verklebungen und ist für Abdichtungen geeignet, bei denen eine besonders hohe Öl- und Fettbeständigkeit erforderlich ist. Das Produkt kann an Getriebe-, Ventil- und Gehäusedeckeln, Ölwannen und Ölpumpen, Wasserpumpen, Getrieben und Achsen, Flanschen, Tanks und Behältern und in vielen anderen Bereichen zum Einsatz kommen.
Keyfacts:
Extrem öl- und fettbeständig
Lagerfähigkeit:
12 Mon.
Lagerung:
In ungeöffnetem Zustand und Lagerung bei Normalklima (+23°C und 50 % rel. Luftfeuchte) sind WEICON elastische Kleb- und Dichtstoffe 12 Monate haltbar.
Lieferumfang:
Klebstoff | Clipdüse
MASTER:
MA13051310
Max. Dichtfugenbreite:
25.0 mm
Mittlere Zugscherfestigkeit (DIN EN 1465/ASTM D 1002):
0.7 N/mm²
Oberflächenvorbehandlung:
Die Oberflächen müssen sauber und fettfrei sein. Viele Oberflächenverschmutzungen wie z.B. Öl, Fett, Staub und Schmutz lassen sich mit WEICON Oberflächen-Reiniger beseitigen. Bei besonders stark verschmutzten Metalloberflächen empfehlen wir WEICON Sprühreiniger S; zum Entfernen von alten Farbrückständen oder Klebstoffresten eignet sich WEICON Dicht- und Klebstoffentferner. Die meisten Werkstoffe lassen sich mit- und untereinander gut verkleben. Für bestimmte Materialien oder extreme Anforderung empfehlen wir die Verwendung eines Haftvermittlers (Primer). Eine mechanische Oberflächenvorbehandlung z.B. durch Schleifen oder Sandstrahlen kann die Adhäsion darüber hinaus erheblich verbessern.
Reißdehnung|ISO 37, S3A:
470.0 %
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Härte (Shore A)|DIN ISO 7619:
30±5
Spaltüberbrückung bis max.:
5 mm
Standfestigkeit/Ablauf|ASTM D 2202:
1.0 mm
Temperaturbeständigkeit:
-60°C bis +280°C kurzz. (ca. 2 h) bis +300°C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Aufbringmethoden: Verarbeitung Kartusche Hand-Druckpistole für 310 ml Kartuschen, Druckluftpistole, wir empfehlen eine Variante mit Kolbenstange (WEICON Druckluft-Kartuschenpistole), automatische Dosiersystem. Verarbeitung Tube Ausdrücken per Hand, Tube nach Gebrauch sofort wieder verschließen, angebrochene Tuben sollten möglichst rasch aufgebraucht werden. Verarbeitung Presspack Originalitätsverschluss entfernen. Ausflussmenge durch stufenloses Drehen der Kappe von Min. bis Max. bestimmen. Hebel drücken und Medium verarbeiten. Mit dem Drehen der Kappe in die \u201EMin.\u201C-Position schließt sich das Ventil automatisch und der Produktfluss wird gestoppt. Fügen der Klebeteile Um eine optimale Benetzung zu gewährleisten, müssen die Klebeteile gefügt werden, bevor sich die erste Haut auf dem Klebstoff gebildet hat (Hautbildezeit).
Verarbeitungstemperatur:
+5°C bis +35°C °C
Verkaufsgebinde:
Tube
Volumenänderung|DIN 52451:
-9 %
Weiterreißwiderstand|DIN 53515 / ASTM D 1002:
4.0 kN/m
Wärmeleitfähigkeit:
0.2 W/m·K
Zubehör:
3071503,2980284,2980153,2980031
Zugfestigkeit|ISO 37 / S3A:
2.0 N/mm²
Zugfestigkeit des reinen Kleb- und Dichtstoffes|ISO 37:
2.0 N/mm²
Überlackierbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, Silicon, Silikon, weicon silicon black, komponentenkleber, komponentenkleber weicon, Black-Seal, 85 ml, Tube, Silikonkleber, Dichtmasse, Verklebung, Abdichtung, Pumpen, Tanks, Motor, Getriebe, Druckbeständig, Hitzebeständig, Schwarz, Grau, hochtemperaturbeständig, lösemittelfrei, haftstark, feuchtigkeitshärtend, alterungsbeständig, extrem elastisch, hohe Ölbeständigkeit, Fettbeständigkeit, Silikonfett, Getriebedeckel, Ventildeckel, Gehäusedeckel, Ölwannen, KFZ, Behältern, spritzbar, hitze, abdichtung, dichtmasse, dichtmasse getriebe, dichtmasse hitzebeständig, dichtmasse ölwanne, dichtmittel hitzebeständig, dichtpaste, dichtstoff, dichtstoff hitzebeständig, dichtung, dichtung wasserpumpe, dichtungsmasse getriebe, elastisch, elastischer kleber, elastischer klebstoff, Flaschdichtung, getriebe, getriebe dichtmittel, Getriebedichtung, hochtemperatur dichtmasse motor, hochtemperaturkleber, kfz silikon, kleber, klebstoff, ms polymer dichtsotff, ölpumpe, ölwanne, ölwanne dichtung, Ölwannendichtung, silicon, silikon, silikon abdichtung, silikon auto, silikon dichtmasse, silikon hitzebeständig, silikon hochtemperatur, silikon karosserie, silikon motor, silikon schwarz, silikon spezial, silikon temperaturbeständig, Silikondichtstoff, silikonkleber, silikonkleber schwarz, spezialsilikon, ventil, wasserpumpe, wasserpumpe dichtmasse, dauerelastische Dichtung, BlackSeal, blackseal
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 85 Milliliter (ab € 0,07224* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.