Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättmittel | für elastische Kleb- und Dichtstoffe | 5 L | farblos, transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10039360 (13559505) WEICON Glättmittel 5 L
Weicon 10039360 (13559505) WEICON Glättmittel 5 L
Weicon 10039360 (13559505) WEICON Glättmittel 5 L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-13559505
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     13559505
EAN/GTIN:
     4024596046804
Suchbegriffe:
Abglaettfluessigkeit
Abglättmittel
Glättflüssigkeit
Glättmittel
Das Glättmittel ist ein transparentes Gemisch aus nichtionischen Oberflächenaktivatoren, mit dem man alle WEICON Elastische Kleb- und Dichtstoffe, einfach und sauber glätten kann.
Weitere Informationen:
Basis:
Gemisch aus nichtionischen Oberflächenaktivatoren
Baustoffklasse:
B2
Dichte|(+20°C) DIN 51757:
1,0 g/cm³
Farbe:
farblos, transluzent
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
Grundpreis:
5.0 L
IMPA-Code:
812949
ISSA-Code:
75.509.17
Katalogtext:
Das Glättmittel ist ein transparentes Gemisch aus nichtionischen Oberflächenaktivatoren, mit dem man alle WEICON Elastische Kleb- und Dichtstoffe, einfach und sauber glätten kann.
Keyfacts:
Einfaches Glätten aller WEICON-Dichtstoffe
Lagerfähigkeit:
24 Mon.
Lieferumfang:
Glättemittel
MASTER:
MA13559500
Oberflächenvorbehandlung:
Die zu behandelnden Oberflächen müssen trocken, sauber, staub- und fettfrei (z.B. WEICON Oberflächen-Reiniger) sein.
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Inhalt vor Gebrauch schütteln. Glättmittel vor Hautbildung des Fugendichtstoffes unverdünnt auf die Fuge oder einen Glättspachtel satt aufsprühen und die Fuge glätten. Überstehenden Dichtstoff abziehen und sofort entfernen. Überschüssiges Glättmittel sofort mit klarem Wasser abwaschen.
Verarbeitungstemperatur:
+10°C bis +40°C °C
Verbrauch:
20 - 40 ml
Verkaufsgebinde:
Plastikkanister
Zubehör:
3071503,2980284,2980153,2980031

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: weicon abglättmittel, abglättmittel, 500 ml, Pumpsprüher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 7,494* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.