Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex 310 M® HT 200 | Kleb- und Dichtstoff mit sehr hoher Anfangshaftung auf MS-Polymer-Basis, temperaturbeständig bis 200°C | 310 ml | grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-13655310
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     13655310
EAN/GTIN:
     4024596030636
Suchbegriffe:
Hochtemperaturkleber
Karosserieklebstoff
MS-Polymer Kleber
MS-Polymer Klebstoff
Die hohe Temperaturbeständigkeit ermöglicht das Verkleben und Abdichten von Bauteilen, die anschließend thermolackiert (pulverbeschichtet) werden sollen. WEICON Flex 310 M HT 200 kann im Metallbau, im Behälter- und Apparatebau, in der Lüftungs- und Klimatechnik, im Karosserie-, Container-, Waggon- und Fahrzeugbau zum Einsatz kommen. Die Anforderungen für Schienenfahrzeuge erfüllt Flex 310 M HT 200 durch die Prüfung nach DIN EN 45545-2 R1, R7, R17 HL3. WEICON Flex 310 M HT 200 ist hochtemperaturbeständig, hat eine hervorragende Alterungsbeständigkeit und ist silikon-, isocyanat-, halogen- und lösemittelfrei.
Weitere Informationen:
Aluminium sandgestrahlt:
1,8 N/mm²
Basis:
1 K.-MS Polymer
Baustoffklasse|DIN 4102:
B 2
Beschaffenheit:
pastös
Bruchdehnung (Zug)|DIN EN ISO 527 / 5A:
400 %
Dichte|(+20°C) DIN 51757:
1,41 g/cm³
Durchgangswiderstand:
3,4 x 10¹¹ Ω·m
Durchhärtegeschwindigkeit|in den ersten 24 Stunden:
2 - 3 mm
Farbe:
grau
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung H315 - Verursacht Hautreizungen. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H335 - Kann die Atemwege reizen. H413 - Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
0.31 L
Hautbildungszeit:
10 Min.
Härtebedingung:
+5 °C bis +40 °C und 30 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit
Härtungsart:
feuchtigkeitshärtend
IMPA-Code:
815278
ISSA-Code:
75.634.37
Katalogtext:
Die hohe Temperaturbeständigkeit ermöglicht das Verkleben und Abdichten von Bauteilen, die anschließend thermolackiert (pulverbeschichtet) werden sollen. WEICON Flex 310 M HT 200 kann im Metallbau, im Behälter- und Apparatebau, in der Lüftungs- und Klimatechnik, im Karosserie-, Container-, Waggon- und Fahrzeugbau zum Einsatz kommen. Die Anforderungen für Schienenfahrzeuge erfüllt Flex 310 M HT 200 durch die Prüfung nach DIN EN 45545-2 R1, R7, R17 HL3. WEICON Flex 310 M HT 200 ist hochtemperaturbeständig, hat eine hervorragende Alterungsbeständigkeit und ist silikon-, isocyanat-, halogen- und lösemittelfrei.
Keyfacts:
Hochtemperaturbeständig | brandschutzgeprüft nach DIN EN 45545-2
Lagerfähigkeit:
12 Mon.
Lagerung:
In ungeöffnetem Zustand und Lagerung bei Normalklima (+23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte) sind WEICON elastische Kleb- und Dichtstoffe 12 Monate haltbar.
Lieferumfang:
Klebstoff | Clipdüse
MASTER:
MA13655310
Oberflächenvorbehandlung:
Die Oberflächen müssen sauber und fettfrei sein. Viele Oberflächenverschmutzungen, wie z. B. Öl, Fett, Staub und Schmutz, lassen sich mit WEICON Oberflächen-Reiniger beseitigen. Bei besonders stark verschmutzten Metalloberflächen empfehlen wir WEICON Sprühreiniger S; zum Entfernen von alten Farbrückständen oder Klebstoffresten eignet sich WEICON Dicht- und Klebstoffentferner. Die meisten Werkstoffe lassen sich mit- und untereinander gut verkleben. Für bestimmte Materialien oder extreme Anforderung empfehlen wir die Verwendung eines Haftvermittlers (Primer). Eine mechanische Oberflächenvorbehandlung z. B. durch Schleifen oder Sandstrahlen kann die Adhäsion darüber hinaus erheblich verbessern.
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Härte (Shore A)|DIN ISO 7619:
55±5
Standfestigkeit/Ablauf|ASTM D 2202:
<1 mm
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +90 °C (45 Min. +180 °C / 30 Min. +200 °C)
Tg nach Aushärtung bei RT:
~ -59 °C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Aufbringmethoden Hand-Druckpistole für 310 ml Kartuschen, Druckluftpistole, wir empfehlen eine Variante mit Kolbenstange (WEICON Druckluft-Kartuschenpistole), automatische Dosiersysteme. Fügen der Klebeteile Um eine optimale Benetzung zu gewährleisten, müssen die Klebeteile gefügt werden, bevor sich die erste Haut auf dem Klebstoff gebildet hat (Hautbildezeit).
Verarbeitungstemperatur:
+5 °C bis +40 °C °C
Verkaufsgebinde:
Kartusche
Volumenänderung|DIN EN ISO 10563:
< 3 %
Weiterreißwiderstand|DIN ISO 34:
21.0 N/mm
Zubehör:
3071503,2980284,2980153,2980031
Zugfestigkeit|DIN EN ISO 527 / 5A:
3.2 N/mm²
Überlackierbar:
nur \u201Enass in nass\u201C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: MS-Polymer-Dichtstoff, weicon ms-polymer kleber, karosserieklebstoff, Flex 310 M HT 200, MS-Polymer, hochtemperaturbeständig, 1-Komponenten Kleber, Hochtemperaturbeständigkeit, Verkleben, Abdichten, thermolackiert, Alterungsbeständigkeit, siliconfrei, isocyanatfrei, halogenfrei, lösemittelfrei, Metallbau, Behälterbau, Apparatebau, Lüftungstechnik, Klimatechnik, Karosseriebau, Containerbau, Waggonbau, Fahrzeugbau, temperatur, ht200
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,31 Liter (ab € 42,74194* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.