Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Zinkstaubfarbe | Korrosionsschutz aus Metallpigmentbeschichtung | 375 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEICON 10000322 (15000375) Zinkstaubfarbe 375 ml
WEICON 10000322 (15000375) Zinkstaubfarbe 375 ml
WEICON 10000322 (15000375) Zinkstaubfarbe 375 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-15000375
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     15000375
EAN/GTIN:
     4024596000684
Suchbegriffe:
Zinkfarbe
zinkfarbe weicon
zinkfarbe
WEICON Zinkstaubfarbe ist eine Metallpigment-Beschichtung, mit der metallische Untergründe aktiv vor Korrosion geschützt werden. WEICON Zinkstaubfarbe verwendet sphärische (runde) Metallpigmente in hoher Konzentration und Reinheit. Der hohe Zinkanteil in der Beschichtung sorgt für einen effizienten kathodischen Korrosionsschutz. Zur Ausbesserung und Beschichtung von Rahmen, Toren, Türen, Geländern, Masten, Pfosten, Maschinenteilen, uvm. Damit werden die Anforderungen der DIN EN ISO 1461 erfüllt. Wird die Oberfläche beschädigt, reagieren die Zinkmoleküle mit der Feuchtigkeit der Luft und bilden Zinkoxidmoleküle, die das zugrunde liegende Material vor Korrosion schützen.
Weitere Informationen:
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Bindemittel:
Epoxydharzester
Dichte|(+20°C) DIN 51757:
2 g/cm³
Dornbiegeversuch|DIN EN ISO 1519:
keine Haarrissbildung
Empfohlene Grundierung:
nicht erforderlich
Endhärte:
48 Std.
Farbton:
zinkgrau / matt
Flammpunkt:
30 °C
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gitterschnitt|DIN 53151/ISO 2409:
Kennwert GT 0 bis GT 1
Grundpreis:
0.375 L
IMPA-Code:
252103
ISSA-Code:
53.402.62/63
Katalogtext:
WEICON Zinkstaubfarbe ist eine Metallpigment-Beschichtung, mit der metallische Untergründe aktiv vor Korrosion geschützt werden. WEICON Zinkstaubfarbe verwendet sphärische (runde) Metallpigmente in hoher Konzentration und Reinheit. Der hohe Zinkanteil in der Beschichtung sorgt für einen effizienten kathodischen Korrosionsschutz. Zur Ausbesserung und Beschichtung von Rahmen, Toren, Türen, Geländern, Masten, Pfosten, Maschinenteilen, uvm. Damit werden die Anforderungen der DIN EN ISO 1461 erfüllt. Wird die Oberfläche beschädigt, reagieren die Zinkmoleküle mit der Feuchtigkeit der Luft und bilden Zinkoxidmoleküle, die das zugrunde liegende Material vor Korrosion schützen.
Keyfacts:
Effizienter, kathodischer Korrosionsschutz
Lagerfähigkeit:
12 Mon.
Lagerung:
Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Nicht zusammen mit brennbaren Stoffen lagern. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Erwärmung/Überhitzung schützen.
Lieferumfang:
Wirkstoff
MASTER:
MA15000375
max. Schichtstärke|je Arbeitsgang:
200 µm
Metallanteil im Trockenfilm:
~ 60,5 %
Oberflächenvorbehandlung:
Werkstoffoberflächen reinigen und entfetten mit Sprühreiniger S. Bei empfindlichen, nichtmetallischen Werkstoffen sollte WEICON Oberflächen-Reiniger verwendet werden. WEICON Metallpigment-Beschichtungen sollten spätestens eine Stunde nach der Vorbehandlung durch z.B. Sandstrahlen, Schleifen, Reinigen oder Entfetten aufgetragen werden. Temperaturunterschiede zwischen der Oberfläche und der Luft sollten möglichst gering sein, da sonst die Gefahr von Schwitzwasserbildung (Taupunkt +7°C) besteht.
Pigment:
Zinkpigmente (D50 4 μm)
Pigmentreinheit:
ca. 98,5%
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Siedepunkt:
137.0 °C
Spritzkonsistenz:
10 - 20% Universalverdünnung
staubtrocken nach:
30 Min.
Temperaturbeständigkeit:
ca. +400°C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Die Gebinde auf Raumtemperatur (+20°C) bringen und den Bodensatz gut aufrühren. WEICON Metallpigment-Beschichtungen mit Pinsel oder Rolle gleichmäßig auftragen. Während der Verarbeitung in regelmäßigen Abständen umrühren, damit der Wirkstoff homogen bleibt. Alternativ ist auch eine Verarbeitung per Spritzpistole möglich (Spritzkonsistenz siehe Technische Daten). Hohe Verarbeitungstemperaturen bis max. +30°C und niedrige Luftfeuchtigkeit begünstigen ein gleichmäßiges Streichbild und eine optimale Oberflächenstruktur. WEICON Metallpigment-Beschichtungen können auch auf Oberflächen mit Temperaturen bis -10°C aufgebracht werden. Bei Temperaturen im negativen Bereich weist die Oberfläche eine etwas schlechtere Struktur auf. Aufgrund der nur sehr zögerlich verdunstenden Lösemittel und langsameren Aushärtung, neigt der aufgebrachte Lack an senkrechten Flächen stark zur \Tränen-Bildung\.
Verarbeitungstemperatur:
+18°C bis +30°C °C
Verbrauch:
~120 ml/m²
Verkaufsgebinde:
Blechdose
Viskosität|DIN EN ISO 2431:
ca. 70s 4 mm / streichfähig
VOC (EG):
500.0 g/l VOC
Zubehör:
3497136,3497232,3497345,3497770,3497925,3498226,3498455
Überlackierbar:
12 Std.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Weicon, Zink, zinkstaubfarbe, Epoxidharz, Epoxyd, grau, Geländer, Grundierung, Handwerkzeug, Korrosionsschutz, Lackspray, Lack, Metall, Metallschutz, Rostentferner, Rostlöser, Rostschutz, Tür, Türen, Rostschutzfarbe, Silberlack, Maschinen, -Metallgrundierung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,375 Liter (ab € 44,93334* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.