Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsenreiniger | Universalreiniger für KFZ-Bereich | 5 L | farblos, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10000352 (15201005) WEICON Bremsenreiniger 5 L
Weicon 10000352 (15201005) WEICON Bremsenreiniger 5 L
Weicon 10000352 (15201005) WEICON Bremsenreiniger 5 L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-15201005
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     15201005
EAN/GTIN:
     4024596005900
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
WEICON Bremsenreiniger ist ein Universalreiniger für die Automobilbranche, der reinigt, entfettet und völlig rückstandsfrei verdunstet. Bremsenreiniger entfettet und reinigt schnell und mühelos Metalle, Glas und viele Kunststoffe und entfernt öl- und fetthaltige Verschmutzungen und Rückstände. WEICON Bremsenreiniger kann an Bremsen (Trommel- und Scheibenbremsen, Belägen, Bremsklötzen, Zylindern, Federn und Buchsen), an Kupplungen (Kupplungsbelägen und -teilen) oder an Motorteilen (Vergasern, Benzin- und Ölpumpen, Getrieben etc.) zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen:
AOX frei:
ja
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Farbe:
farblos, transparent
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
geeignet für die Verarbeitung mit:
WSD 400 WPS 1500
Gefahrentexte Webseite:
Gefahr H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 - Verursacht Hautreizungen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Geruch:
Citrus
Grundpreis:
5.0 L
IMPA-Code:
551570/80/81
ISSA-Code:
53.402.36
Katalogtext:
WEICON Bremsenreiniger ist ein Universalreiniger für die Automobilbranche, der reinigt, entfettet und völlig rückstandsfrei verdunstet. Bremsenreiniger entfettet und reinigt schnell und mühelos Metalle, Glas und viele Kunststoffe und entfernt öl- und fetthaltige Verschmutzungen und Rückstände. WEICON Bremsenreiniger kann an Bremsen (Trommel- und Scheibenbremsen, Belägen, Bremsklötzen, Zylindern, Federn und Buchsen), an Kupplungen (Kupplungsbelägen und -teilen) oder an Motorteilen (Vergasern, Benzin- und Ölpumpen, Getrieben etc.) zum Einsatz kommen.
Keyfacts:
Universalreiniger für den KFZ-Bereich
Lagerfähigkeit:
24 Mon.
Lagerung:
In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagertemperatur darf +50°C nicht übersteigen. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Trocken lagern.
Lieferumfang:
Wirkstoff
MASTER:
MA15201005
Merkmale:
Rückstandsfrei verdunstend
Oberflächenvorbehandlung:
Der Untergrund muss trocken, sauber und frei von Staub, Öl und Fett sein. Lose Rost-, Fett-, Schmutz- und Farbreste mit Hilfe einer Drahtbürste, Schleifscheiben usw. entfernen. Schleifstaub von der Oberfläche mit WEICON Sprühreiniger S entfernen.
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Zu reinigendes Teil eintauchen oder Oberflächenreiniger ausreichend aufpinseln oder aufsprühen (z. B. mit einer Druckluftdose). Nasse Rückstände mit einem sauberen Tuch oder Vlies abwischen, dabei darauf achten, dass Verunreinigungen und Lösungsmittelreste entfernt werden. Wiederholen Sie den Reinigungsvorgang, falls erforderlich. Lassen Sie die Lösungsmittel abdampfen, bis die Oberflächen getrocknet sind.
Verkaufsgebinde:
Plastikkanister
Zubehör:
3497136,3497232,3497345,3497770,3497925,3498226,3498455

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fettreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, weicon bremsenreiniger 5l, allesreiniger 5l, allzweckreiniger, Weicon, Bremsen, spray, Kfz, Schmutzentferner, Autoreinigung, Auto, entfernt, Verschmutzung, Verschmutzungen, Aceton, Metall, Glas, Kunststoff, Fett, bremsen, motorteile, fahrrad, motorrad, ketten, Kettenreiniger, automobil, putzmittel, bremsenreiniger, bremsenreiniger spray, Entfettungsmittel, reinigen, entfetter, auto, reiniger, trommelbremse, reinigungsmittel, scheibenbremse, bremsbeläge, silikonfrei, Teilereiniger, entfetten, Bremsteile, Kupplungsbelag, belag, bremsklotz, Bremsbeläge, Kupplungsteile, Bremsenteile, Motorenteile, auto reiniger, auto universalreiniger, Bitumenflecken entfernen, bremsbelag, bremsbeläge fahrrad, bremsen reinigen, bremsen reinigen auto, bremsenreiniger auto, bremsenreiniger fahrrad, bremsenreiniger motorrad, bremsenreiniger rost, bremsscheibe, bremsscheibe reinigen, bremstrommel, bremstrommel reinigen, entfetter reiniger, KFZ, kfz reiniger, kupplungsbelag, Lösemittelreiniger, Lösungsmittel, Montagereiniger, motorrad reiniger, Ölflecken entfernen, rückstandsfrei verdunsten, scheibenbremse fahrrad, Schmiere entfernen, Schnellreiniger, Teerentferner, universalreiniger, werkstatt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 5,232* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.