| |
|
| Artikel-Nr.: C5948-15203505 Herst.-Nr.: 15203505 EAN/GTIN: 4024596024871 |
| |
|
| | |
| WEICON Formenreiniger entfernt wirksam Wachse, Silicone, Öle, nicht ausgehärtete PUR-Rückstände und andere Verunreinigungen von Formen aus Kunststoff, Stahl oder Aluminium. Weitere Informationen: | | AOX frei: | ja | Baustoffklasse|DIN 4102: | B2 | Farbe: | farblos, transparent | Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. | geeignet für die Verarbeitung mit: | WSD 400 WPS 1500 | Gefahrentexte Webseite: | Gefahr H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 - Verursacht Hautreizungen. H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Geruch: | Citrus | Grundpreis: | 5.0 L | Katalogtext: | WEICON Formenreiniger entfernt wirksam Wachse, Silicone, Öle, nicht ausgehärtete PUR-Rückstände und andere Verunreinigungen von Formen aus Kunststoff, Stahl oder Aluminium. | Keyfacts: | Spezial-Reiniger auf der Basis von hochaktiven organischen Lösemitteln | Lagerfähigkeit: | 24 Mon. | Lagerung: | In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagertemperatur darf +50°C nicht übersteigen. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Trocken lagern. | Lieferumfang: | Wirkstoff | MASTER: | MA15203505 | Merkmale: | Rückstandsfrei verdunstend | Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false | Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil | Verarbeitung: | Zu reinigendes Teil eintauchen oder Oberflächenreiniger ausreichend aufpinseln oder aufsprühen (z. B. mit einer Druckluftdose). Nasse Rückstände mit einem sauberen Tuch oder Vlies abwischen, dabei darauf achten, dass Verunreinigungen und Lösungsmittelreste entfernt werden. Wiederholen Sie den Reinigungsvorgang, falls erforderlich. Lassen Sie die Lösungsmittel abdampfen, bis die Oberflächen getrocknet sind. | Verkaufsgebinde: | Plastikkanister | Zubehör: | 3497136,3497232,3497345,3497770,3497925,3498226,3498455 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allzweckreiniger, Weicon, Formen, Formenreiniger, alu, Aluminium, edelstahl, Edelstahlrohr, spezialreiniger, schmutzentferner, entfernt, klebstoff, silikon, wachs, öl, Verschmutzung, Verschmutzungen, Verunreinigung, Verunreinigungen, PUR, Rückstände, Spraydose, Reinigungsspray, Fettlöser, Werkzeuge, organisch, Lösemittel |
| | |
| |