Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellreiniger | Spezialreiniger für den Lebensmittelbereich | 10 L | farblos, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10047376 (15215010) WEICON Schnellreiniger 10 L
Weicon 10047376 (15215010) WEICON Schnellreiniger 10 L
Weicon 10047376 (15215010) WEICON Schnellreiniger 10 L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-15215010
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     15215010
EAN/GTIN:
     4024596073022
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
Der Schnellreiniger verfügt über eine NSF Registrierung für den Lebensmittelbereich und kann somit als Reiniger und Entfetter zur Schmutzentfernung im Rahmen von Instandsetzungsarbeiten sowie zur Entfernung von Klebstoffen in der Lebensmittelindustrie, in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie eingesetzt werden. Schnellreiniger wird zum Reinigen und Entfetten von Oberflächen verwendet, die mit WEICON Kleb- und Dichtstoffen verklebt bzw. abgedichtet oder mit WEICON Metallsprays beschichtet werden sollen. Schnellreiniger ist pH-neutral und materialverträglich und kann auf vielen Werkstoffen, wie z.B. Metallen und Glas, Keramik und den meisten Gummi und Kunststoffen eingesetzt werden. Aufgrund seiner speziellen Rezeptur und der daraus resultierenden NSF Registrierung, kann der Schnellreiniger zur Verbesserung der Arbeitsplatzsicherheit und des Gesundheitsschutzes beitragen.
Weitere Informationen:
AOX frei:
ja
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Farbe:
farblos, transparent
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
geeignet für die Verarbeitung mit:
WSD 400 WPS 1500
Gefahrentexte Webseite:
Gefahr H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 - Verursacht Hautreizungen. H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Geruch:
Lösemittel
Grundpreis:
10.0 L
IMPA-Code:
551588
Katalogtext:
Der Schnellreiniger verfügt über eine NSF Registrierung für den Lebensmittelbereich und kann somit als Reiniger und Entfetter zur Schmutzentfernung im Rahmen von Instandsetzungsarbeiten sowie zur Entfernung von Klebstoffen in der Lebensmittelindustrie, in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie eingesetzt werden. Schnellreiniger wird zum Reinigen und Entfetten von Oberflächen verwendet, die mit WEICON Kleb- und Dichtstoffen verklebt bzw. abgedichtet oder mit WEICON Metallsprays beschichtet werden sollen. Schnellreiniger ist pH-neutral und materialverträglich und kann auf vielen Werkstoffen, wie z.B. Metallen und Glas, Keramik und den meisten Gummi und Kunststoffen eingesetzt werden. Aufgrund seiner speziellen Rezeptur und der daraus resultierenden NSF Registrierung, kann der Schnellreiniger zur Verbesserung der Arbeitsplatzsicherheit und des Gesundheitsschutzes beitragen.
Keyfacts:
Reiniger und Entfetter für sensible Bereiche | NSF-Zulassung
Lagerfähigkeit:
24 Mon.
Lagerung:
In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagertemperatur darf +50°C nicht übersteigen. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Trocken lagern.
Lieferumfang:
Wirkstoff
MASTER:
MA15215005
Merkmale:
NSF A1 Zulassung
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Temperaturbeständigkeit:
-10°C bis +50°C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Das zu reinigende Teil eintauchen, satt einpinseln oder einsprühen (z.B. mit Druckluft Sprühdose). Nasse Oberflächen mit einem sauberen Tuch oder Vlies abwischen um sicherzustellen, dass Verunreinigungen und überschüssige Lösemittel entfernt werden. Reinigungsvorgang bei Bedarf wiederholen. Lösemittel ablüften lassen, bis die Oberflächen abgetrocknet sind.
Verkaufsgebinde:
Plastikkanister
Zubehör:
3497136,3497232,3497345,3497770,3497925,3498226,3498455

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, weicon schnellreiniger 10 l, entfetter, weicon entfetter, Aufkleber, stoff, dichtreste, rückstände, entlack, farbe, entfernen, entferner, löser, abbeizmittel, auto, kfz, pkw, holz, metall, glas, fenster, stark, restaurierung, sekunden, motorrad, Motorradspray, dose, öl, harz, fett, rasant, schnell, intensiv, folie, stein, beton, alu, aluminium, weicon
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 9,573* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,01*
€ 145,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.