| |
|
| Artikel-Nr.: C5948-15225001 Herst.-Nr.: 15225001 EAN/GTIN: 4024596085995 |
| |
|
| | |
| WEICON Reiniger M reinigt und entfettet alle Metalle, Kunststoffe, Gummi, Glas, Keramik, Holz oder lackierte und beschichtete Flächen. Er löst kraftvoll und gezielt Fett, Öl, Harz, Ruß, Wachs, Trennmittel, Umformmedien, Kühlschmierstoffe sowie Etiketten- und Klebstoffrückstände. Reiniger M ist gebrauchsfertig, schnelltrocknend, nicht brennbar und kennzeichnungsfrei. Der Reiniger ist einfach und sicher in der Anwendung. Er kann zum Beispiel zum Reinigen und Entfetten von Maschinenteilen und Werkzeugen verwendet werden. Die besondere Wirkstoffformel aus Spezialtensiden und Alkoholen enthält keine silikonhaltigen Entschäumer, ist nicht rückfettend und bietet daher einen sicheren Beitrag für die prozesssichere Reinigung von Bauteilen in der Fertigung. Weitere Informationen: | | Baustoffklasse|DIN 4102: | B2 | Dichte|(+20°C) DIN 51757: | 0,98 g/cm³ | Farbe: | farblos, transparent | Flammpunkt: | 48 °C | Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. | Grundpreis: | 1.0 L | Katalogtext: | WEICON Reiniger M reinigt und entfettet alle Metalle, Kunststoffe, Gummi, Glas, Keramik, Holz oder lackierte und beschichtete Flächen. Er löst kraftvoll und gezielt Fett, Öl, Harz, Ruß, Wachs, Trennmittel, Umformmedien, Kühlschmierstoffe sowie Etiketten- und Klebstoffrückstände. Reiniger M ist gebrauchsfertig, schnelltrocknend, nicht brennbar und kennzeichnungsfrei. Der Reiniger ist einfach und sicher in der Anwendung. Er kann zum Beispiel zum Reinigen und Entfetten von Maschinenteilen und Werkzeugen verwendet werden. Die besondere Wirkstoffformel aus Spezialtensiden und Alkoholen enthält keine silikonhaltigen Entschäumer, ist nicht rückfettend und bietet daher einen sicheren Beitrag für die prozesssichere Reinigung von Bauteilen in der Fertigung. | Keyfacts: | kennzeichnungsfrei | schnell trocknend | nicht brennbar | Lagerfähigkeit: | 12 Mon. | Lagerung: | Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50°C schützen. | Lieferumfang: | Wirkstoff | MASTER: | MA15225005 | PH-Wert: | 10.8 | Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false | Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil | Verarbeitung: | - Reiniger M satt auf die zu reinigende Oberfläche sprühen - einwirken lassen - mit einem sauberen, fusselfreien Tuch oder Vlies abwischen - fertig Bei groben Verschmutzungen ist eine längere Einwirkzeit erforderlich. Reinigungsvorgang bei Bedarf wiederholen. *Die Materialverträglichkeit sollte vorher zur Sicherheit an einer verdeckten Stelle überprüft werden. | Verkaufsgebinde: | Kanister | Zubehör: | 3497136,3497232,3497345,3497770,3497925,3498226,3498455 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtstoffentferner, Dichtungsentferner, Kleberlösemittel, Klebstoff-Entferner, Klebstoffentferner, Klebstofflöser, dichtstoffentferner weicon, dichtstoffentferner, klebstoffentferner 1l, alkalischer reiniger, automat reinigen, bio reiniger, biologisch abbaubar, biologischer reiniger, Entfetten von Oberflächen, entfetter, entfetter reiniger, entfetter spray, fett reiniger, fettentferner, fettlöser, fettlöser reiniger, Fettreste entfernen, fliesenreiniger, industriereiniger, keramikreiniger, lösemittelfrei, Maschinenreiniger, metall reiniger, metallreiniger, oberflächenreiniger, öl entferner, öl reiniger, phosphatfrei, Plane reinigen, reiniger, reiniger M, reinigungsmittel, reinigungsspray, schonende reinigung, Sicherheitsreiniger, Universalreiniger, wartungsarbeiten, Teilereiniger, Montagereiniger |
| | |
| |