Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiniger M | kraftvoller Spezialreiniger, nicht brennbar | 28 L | farblos, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     C5948-15225028
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     15225028
EAN/GTIN:
     4024596086022
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
WEICON Reiniger M reinigt und entfettet alle Metalle, Kunststoffe, Gummi, Glas, Keramik, Holz oder lackierte und beschichtete Flächen. Er löst kraftvoll und gezielt Fett, Öl, Harz, Ruß, Wachs, Trennmittel, Umformmedien, Kühlschmierstoffe sowie Etiketten- und Klebstoffrückstände. Reiniger M ist gebrauchsfertig, schnelltrocknend, nicht brennbar und kennzeichnungsfrei. Der Reiniger ist einfach und sicher in der Anwendung. Er kann zum Beispiel zum Reinigen und Entfetten von Maschinenteilen und Werkzeugen verwendet werden. Die besondere Wirkstoffformel aus Spezialtensiden und Alkoholen enthält keine silikonhaltigen Entschäumer, ist nicht rückfettend und bietet daher einen sicheren Beitrag für die prozesssichere Reinigung von Bauteilen in der Fertigung.
Weitere Informationen:
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Dichte|(+20°C) DIN 51757:
0,98 g/cm³
Farbe:
farblos, transparent
Flammpunkt:
48 °C
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Grundpreis:
28.0 L
Katalogtext:
WEICON Reiniger M reinigt und entfettet alle Metalle, Kunststoffe, Gummi, Glas, Keramik, Holz oder lackierte und beschichtete Flächen. Er löst kraftvoll und gezielt Fett, Öl, Harz, Ruß, Wachs, Trennmittel, Umformmedien, Kühlschmierstoffe sowie Etiketten- und Klebstoffrückstände. Reiniger M ist gebrauchsfertig, schnelltrocknend, nicht brennbar und kennzeichnungsfrei. Der Reiniger ist einfach und sicher in der Anwendung. Er kann zum Beispiel zum Reinigen und Entfetten von Maschinenteilen und Werkzeugen verwendet werden. Die besondere Wirkstoffformel aus Spezialtensiden und Alkoholen enthält keine silikonhaltigen Entschäumer, ist nicht rückfettend und bietet daher einen sicheren Beitrag für die prozesssichere Reinigung von Bauteilen in der Fertigung.
Keyfacts:
kennzeichnungsfrei | schnell trocknend | nicht brennbar
Lagerfähigkeit:
12 Mon.
Lagerung:
Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50°C schützen.
Lieferumfang:
Wirkstoff
MASTER:
MA15225005
PH-Wert:
10.8
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Silikonfrei:
ja
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
- Reiniger M satt auf die zu reinigende Oberfläche sprühen - einwirken lassen - mit einem sauberen, fusselfreien Tuch oder Vlies abwischen - fertig Bei groben Verschmutzungen ist eine längere Einwirkzeit erforderlich. Reinigungsvorgang bei Bedarf wiederholen. *Die Materialverträglichkeit sollte vorher zur Sicherheit an einer verdeckten Stelle überprüft werden.
Verkaufsgebinde:
Kanister
Zubehör:
3497136,3497232,3497345,3497770,3497925,3498226,3498455
Weitere Suchbegriffe: Dichtstoffentferner, Dichtungsentferner, Kleberlösemittel, Klebstoff-Entferner, Klebstoffentferner, Klebstofflöser, dichtstoffentferner weicon, dichtstoffentferner, alkalischer reiniger, automat reinigen, bio reiniger, biologisch abbaubar, biologischer reiniger, Entfetten von Oberflächen, entfetter, entfetter reiniger, entfetter spray, fett reiniger, fettentferner, fettlöser, fettlöser reiniger, Fettreste entfernen, fliesenreiniger, industriereiniger, keramikreiniger, lösemittelfrei, Maschinenreiniger, metall reiniger, metallreiniger, oberflächenreiniger, öl entferner, öl reiniger, phosphatfrei, Plane reinigen, reiniger, reiniger M, reinigungsmittel, reinigungsspray, schonende reinigung, Sicherheitsreiniger, Universalreiniger, wartungsarbeiten, Teilereiniger, Montagereiniger
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 28 Liter (ab € 9,47572* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,66*
€ 425,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 344,58*
€ 410,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,30*
€ 365,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 302,74*
€ 360,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,73*
€ 329,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 275,84*
€ 328,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,03*
€ 298,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.