Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AT-44 | silikonfreies Multifunktionsspray mit PTFE | 28 L | gelblich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pic
Pic
Pic
Symbol 2
Symbol 7
Symbol 8
Artikel-Nr.:
     C5948-15250028
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     15250028
EAN/GTIN:
     4024596054755
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Multifunktionsspray
WEICON AT-44 ist ein Hochleistungsschmieröl und vereint durch eine spezielle Wirkstoffformel und durch den sehr niedrigen Reibwert Korrosionsschutz, Reinigung, Wasserverdrängung, Schmierung und Konservierung in einem Produkt. Es löst festgefressene Verschraubungen, Bolzen, Armaturen und Ventile, verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Leitungen, verhindert Kriechströme und erleichtert das Starten nasser Motoren. AT-44 beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche an Scharnieren, Führungen, Lagern und allen Arten von Gelenken und Kupplungen, reinigt verschmutzte Oberflächen und hinterlässt einen hauchdünnen Film, der nicht schmiert oder klebt und keinen Staub anzieht, schützt und pflegt alle Werkzeuge, Maschinen, elektrische und mechanische Präzisionsgeräte und hält sie funktionsfähig. Es ist fast unbegrenzt in den Bereichen Werkstatt und Automobil, Schifffahrt, Elektrik und Landwirtschaft, Haushalt und Hobby einsetzbar.
Weitere Informationen:
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Farbe:
gelblich
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
geeignet für die Verarbeitung mit:
WSD 400 WPS 1500
Gefahrentexte Webseite:
Gefahr H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Geruch:
Vanille
Grundpreis:
28.0 L
IMPA-Code:
551621
Katalogtext:
WEICON AT-44 ist ein Hochleistungsschmieröl und vereint durch eine spezielle Wirkstoffformel und durch den sehr niedrigen Reibwert Korrosionsschutz, Reinigung, Wasserverdrängung, Schmierung und Konservierung in einem Produkt. Es löst festgefressene Verschraubungen, Bolzen, Armaturen und Ventile, verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Leitungen, verhindert Kriechströme und erleichtert das Starten nasser Motoren. AT-44 beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche an Scharnieren, Führungen, Lagern und allen Arten von Gelenken und Kupplungen, reinigt verschmutzte Oberflächen und hinterlässt einen hauchdünnen Film, der nicht schmiert oder klebt und keinen Staub anzieht, schützt und pflegt alle Werkzeuge, Maschinen, elektrische und mechanische Präzisionsgeräte und hält sie funktionsfähig. Es ist fast unbegrenzt in den Bereichen Werkstatt und Automobil, Schifffahrt, Elektrik und Landwirtschaft, Haushalt und Hobby einsetzbar.
Keyfacts:
Mit PTFE-Superkraft | silikonfrei
Lagerfähigkeit:
24 Mon.
Lagerung:
In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagertemperatur darf +50°C nicht übersteigen. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Trocken lagern.
Lieferumfang:
Wirkstoff
MASTER:
MA15250005
Merkmale:
Hochleistungsschmieröl mit PTFE
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Temperaturbeständigkeit:
-50°C bis +210°C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Werkteile satt einpinseln oder einsprühen (z.B. mit Druckluft-Sprühdose). Einwirken lassen, bei Bedarf wiederholen.
Verkaufsgebinde:
Plastikkanister
Zubehör:
3498092,3497136,3497232,3497345,3497770,3498455
Weitere Suchbegriffe: Multispray, korrosionsschutzöl, weicon, multifunktionsspray, öl, sprüh, Sprühöl, schmierfett, schmieröl, allround, Allroundspray, starter, Starterspray, kriech, ketten, rostlöser, schutz, reiniger, auto, fahrrad, maschinen, gewinde, haushalt, industrie, montage, fenster, türen, metall, schrauben, sprühdose, pflege, at44
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 28 Liter (ab € 13,95036* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,60*
€ 558,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,46*
€ 543,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,21*
€ 514,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,54*
€ 500,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 419,55*
€ 499,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,61*
€ 464,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.