Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lecksucher | zum Auffinden von Rissen an Druckleitungen | 28 L | leicht gelblich, klar


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Lecksucher | zum Auffinden von Rissen an Druckleitungen | 28 L | leicht gelblich, klar
Artikel-Nr.:
     C5948-15400028
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     15400028
EAN/GTIN:
     4024596054953
Suchbegriffe:
Dichtigkeitsprüfmittel
Gasprüf-Flüssigkeit
Leckfinder
Lecksuchmittel
WEICON Lecksucher dient dem schnellen, bequemen und verlässlichen Auffinden von Undichtigkeiten (Rissen oder porösen Stellen) an Druckleitungen. Lecksucher geht mit den Gasen Kohlendioxyd (CO2), Propan, Butan, Acetylen, Sauerstoff, Stadt- und Erdgas keine gefährdenden Verbindungen ein. Er kann überall, wo mit Druckluft, Erd- oder Flüssiggas gearbeitet wird, wo undichte Stellen an Armaturen, Verschraubungen und Anschlüssen auftreten können und als hoher Sicherheitsbeitrag an Druckluftbremsen und Gasleitungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Farbe:
leicht gelblich, klar
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
geeignet für die Verarbeitung mit:
WSD 400 WPS 1500
Geruch:
fast geruchslos
Grundpreis:
28.0 L
IMPA-Code:
551633
ISSA-Code:
75.628.34
Katalogtext:
WEICON Lecksucher dient dem schnellen, bequemen und verlässlichen Auffinden von Undichtigkeiten (Rissen oder porösen Stellen) an Druckleitungen. Lecksucher geht mit den Gasen Kohlendioxyd (CO2), Propan, Butan, Acetylen, Sauerstoff, Stadt- und Erdgas keine gefährdenden Verbindungen ein. Er kann überall, wo mit Druckluft, Erd- oder Flüssiggas gearbeitet wird, wo undichte Stellen an Armaturen, Verschraubungen und Anschlüssen auftreten können und als hoher Sicherheitsbeitrag an Druckluftbremsen und Gasleitungen eingesetzt werden.
Keyfacts:
DVGW-Zulassung | schaumbildender Lecksucher gemäß DIN EN 14291 | nicht brennbar | anti-korrosiv
Lagerfähigkeit:
24 Mon.
Lagerung:
In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagertemperatur darf +50°C nicht übersteigen. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Trocken lagern.
Lieferumfang:
Wirkstoff
MASTER:
MA15400005
Merkmale:
DVGW-geprüft für Sauerstoff und CO2 geeignet
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Temperaturbeständigkeit:
bis +50°C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Inhalt vor Gebrauch bzw. vor dem Umfüllen in Druckbehälter (4-6 bar, z.B. in Druckluft-Sprühdose) schütteln. Produkt mit Pinsel oder durch Sprühen auf die zu prüfende Stelle satt auftragen. Bei Undichtigkeit entstehen Blasen. Augenkontakt vermeiden. Spritzer mit Wasser ausspülen.
Verkaufsgebinde:
Plastikkanister
Zubehör:
3497136,3497232,3497345,3497770,3497925,3498226,3498455
Weitere Suchbegriffe: Lecksuchspray, weicon dichtigkeitsprüfmittel, leckfinder, weicon, lecksuch, spray, leckage, auffinden, undicht, auto, motor, reifen, klimaanlagen, sauerstoff, schlauch, boot, propan, druck, luft, leitung, schnell, co2, risse, porös, nichtbrennbar, hautverträglich, sicherheit, gas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,75*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 28 Liter (ab € 6,41965* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 215,22*
€ 256,11
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 213,79*
€ 254,41
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 205,96*
€ 245,09
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 195,01*
€ 232,06
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 179,75*
€ 213,90
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.