| |
|
| Artikel-Nr.: C5948-15550005 Herst.-Nr.: 15550005 EAN/GTIN: 4024596006273 |
| |
|
| | |
| WEICON Corro-Schutz ist ein TÜV-geprüfter Schutzfilm und konserviert Werkzeuge und Präzisionsteile aus Metall dauerhaft mit einer trockenen und wachsartigen Schicht. Corro-Schutz kann als sicherer Korrosionsschutz von blanken, nicht lackierten Metallteilen, bei der Innenlagerung von Werkstücken, als Korrosionsschutz bei Überseeversand und zur Konservierung von Werkzeugen und Präzisionsteilen zum Einsatz kommen. Bei Bedarf kann der Schutzfilm leicht entfernt werden (z.B. mit WEICON Reiniger S). Weitere Informationen: | | Baustoffklasse|DIN 4102: | B2 | Farbe: | weiß, milchig | Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. | geeignet für die Verarbeitung mit: | WSD 400 WPS 1500 | Gefahrentexte Webseite: | Gefahr H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 - Verursacht Hautreizungen. H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Geruch: | Lösemittel | Grundpreis: | 5.0 L | IMPA-Code: | 252109 | Katalogtext: | WEICON Corro-Schutz ist ein TÜV-geprüfter Schutzfilm und konserviert Werkzeuge und Präzisionsteile aus Metall dauerhaft mit einer trockenen und wachsartigen Schicht. Corro-Schutz kann als sicherer Korrosionsschutz von blanken, nicht lackierten Metallteilen, bei der Innenlagerung von Werkstücken, als Korrosionsschutz bei Überseeversand und zur Konservierung von Werkzeugen und Präzisionsteilen zum Einsatz kommen. Bei Bedarf kann der Schutzfilm leicht entfernt werden (z.B. mit WEICON Reiniger S). | Keyfacts: | Korrosionsschutz für die Innenlagerung von Metallen | Lagerfähigkeit: | 24 Mon. | Lagerung: | In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagertemperatur darf +50°C nicht übersteigen. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Trocken lagern. | Lieferumfang: | Wirkstoff | MASTER: | MA15550005 | Merkmale: | RWTÜV-geprüft, auf Wachsbasis | Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false | Temperaturbeständigkeit: | ca. -20°C bis +80°C | Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil | Verarbeitung: | Oberflächen reinigen und entfetten mit WEICON Reiniger S bzw. WEICON Sprühreiniger S. WEICON Corro-Schutz (Spray) aufsprühen. WEICON Corro-Schutz (Flüssig-Wirkstoff im Kanister) vor der Verarbeitung auf Raumtemperatur bringen, für homogene Mischung sorgen und dann die zu schützenden Teile einpinseln. Nach ca. 3 - 4 h ist die Schicht bei Raumtemperatur durchgehärtet. Zur Erhöhung des Korrosionsschutzes können mehrere Schichten aufgetragen werden. Der Schutzfilm kann mit WEICON Reiniger S bzw. WEICON Sprühreiniger S entfernt werden. | Verkaufsgebinde: | Plastikkanister | Zubehör: | 3497136,3497232,3497345,3497770,3497925,3498226,3498455 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spray, korrosion, korrosionsschutz, rost, rostschutz, rostschutzmittel, metallschutz, metallschutzlack, lack, transparent, rostschutzwachs, wachs, schutzschicht, schich, schutzfilm, film, konservierung, werkzeug, werkzeuge, werkstück, werkstücke, schutzlack, primer, rostentferner, entferner, rostlöser, löser, rostumwandler, umwandler, rostschutzfarbe, farbe, weicon, Weicon Corro-Schutz, SchutzSpray, Korrosionsschutz, Rostschutzmittel, Metall, Rostschuz, Schutzschicht, Schutzfilm, Konservierung, Werkzeug, Werkstücke, Schutzlack, Primer, Rostentferner, Rostlöser, Rostumwandler, Rostschutzfarbe, Innenlagerung, Metallkonservierung, Schutzfim, Überseeversand, schützen, Aerosol, Gleitlager, Verzahnungen, hoheDruckbelastung, Förderbänder, Beschichtung, Rolltore, Sektionaltore, anti rost spray, auto rostschutz, hohlraumversiegelung, hohlraumversiegelung auto, hohlraumversiegelung spray, hohlraumversiegelung wachs, kfz hohlraumversiegelung, konservierungsspray, konservierungswachs, korrosionsschutz spray, metall rostschutz, metalloberflächen, rostschutz auto, rostschutz farbe, rostschutz grundierung, rostschutz haftgrund, Rostschutzwachs, Sprühwachs, unterbodenschutz auto, unterbodenschutz für wohnwagen, unterbodenschutz spray, unterbodenschutz spray wachs, unterbodenschutz wachs, Witterungsschutz |
| | |
| |