Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Cut | Bohr- und Schneidöl | 5 L | transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10000368 (15750005) WEICON Bio-Cut 5 L Hochleistungsschneidöl
Weicon 10000368 (15750005) WEICON Bio-Cut 5 L Hochleistungsschneidöl
Weicon 10000368 (15750005) WEICON Bio-Cut 5 L Hochleistungsschneidöl
Artikel-Nr.:
     C5948-15750005
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     15750005
EAN/GTIN:
     4024596006372
Suchbegriffe:
Gewindeschneidmittel
Gewindeschneidöl
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
WEICON Bio-Cut ist mineralölfrei und biologisch abbaubar. Es ermöglicht durch seine besonders hohe Schmierwirkung größere Schnittgeschwindigkeiten, höhere Standzeiten und dadurch auch eine höhere Schneidleistung der Werkzeuge. WEICON Bio-Cut kann beim Bohren, Drehen, Fräsen, Reiben, Sägen, Stanzen und beim Gewindeschneiden aller Stahlsorten, Guss, Edelstähle, Kupfer, Messing, Aluminium und deren Legierungen in allen Bereichen der Industrie eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Farbe:
transparent
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
geeignet für die Verarbeitung mit:
WSD 400
Geruch:
fast geruchslos
Grundpreis:
5.0 L
Katalogtext:
WEICON Bio-Cut ist mineralölfrei und biologisch abbaubar. Es ermöglicht durch seine besonders hohe Schmierwirkung größere Schnittgeschwindigkeiten, höhere Standzeiten und dadurch auch eine höhere Schneidleistung der Werkzeuge. WEICON Bio-Cut kann beim Bohren, Drehen, Fräsen, Reiben, Sägen, Stanzen und beim Gewindeschneiden aller Stahlsorten, Guss, Edelstähle, Kupfer, Messing, Aluminium und deren Legierungen in allen Bereichen der Industrie eingesetzt werden.
Keyfacts:
Schneidöl für alle Metalle
Lagerfähigkeit:
24 Mon.
Lagerung:
In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagertemperatur darf +50°C nicht übersteigen. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Trocken lagern.
Lieferumfang:
Wirkstoff
MASTER:
MA15750005
Merkmale:
mineralölfrei, leicht biologisch abbaubar
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Silikonfrei:
ja
Temperaturbeständigkeit:
bis +200°C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Bio-Cut in unverdünnter Form satt aufpinseln, auftropfen oder aufsprühen (z.B. mit einer Druckluftsprühdose).
Verkaufsgebinde:
Plastikkanister
Zubehör:
3497136,3497232,3497345,3497770,3498455
Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, gewindeschneidöl 5liter, kühl schmierstoff, weicon kühlschmierstoff, weicon bio-cut, schneidöl, bohröl, kühl, schmiermittel, schmieröl, lebensmittel, biologischabbaubar, flasche, kupfer, metall, bohrer, gewinde, gewindeschneider, stahlbohrer, gewindebohrer, stanzen, sägen, mineralöl, messing, Schneidleistung, guss, aluminium, Zerspanung, Gewindeschneiden, Bio-Cut, biologisch abbaubar, bohr schneidöl, bohr und schneidöl, Bohr- und Schneidöl Spray, Bohren, bohröl schneidöl, Drehen, Fräsen, Gewindebohrer, Gewindefertigung, Gewindeschneider, Gewindeschneidfluid, Metallbohrer, Reiben, Rollieren, Sägen, Schaben, schmierung, Schneideöl, schneidöl gewinde, schneidöl gewindeschneiden, schneidöl metall, schneidölspray, Schneidspray, Schneidwerkzeug, spanabhebende Metallbearbeitung, Stanzen, Universalschneideöl, Zahnflankenschleifen, Zerspannungsöl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 11,268* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.