Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Seize High-Tech Montagepaste | metallfreie Schmier- und Trennmittelpaste | 120 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon
Weicon
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-26100012
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     26100012
EAN/GTIN:
     4024596002091
Suchbegriffe:
Abgasanlagendichtstoff KFZ
Dichtstoff Abgasanlage KFZ
Anti-Seize
Anti-Seize-Paste
Die Montagepaste WEICON Anti Seize High-Tech ist hochtemperaturbeständig, hat eine außergewöhnlich gute Trennwirkung, ist metallfrei, werkstoffneutral und hat eine NSF-Zulassung. Anti-Seize High-Tech ist eine Festschmierstoffpaste für Metall- Schraubverbindungen und besonders dann geeignet, wenn metallhaltige Pasten elektrolytische Reaktionen hervorrufen können, nickelhaltige Produkte aus Gesundheitsgründen und metallhaltige, dunkle Produkte aus optischen Gründen nicht eingesetzt werden sollen oder dürfen.
Weitere Informationen:
Basis:
Medizinisches Weißöl
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Dichte|(+20°C) DIN 51757:
1,42 g/cm³
Dichte der Mischung:
1.42 g/cm³
Druckfestigkeit:
230.0 MPa
Durchschlagsfestigkeit|DIN EN 60243-1 (20°C):
6,3 kV/mm
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Gefahr H315 - Verursacht Hautreizungen. H318 - Verursacht schwere Augenschäden.
Grundpreis:
120.0 g
IMPA-Code:
450882/83/84/85/86/87
ISSA-Code:
53.402.81/82/83/84/85/86/87/88/89
Katalogtext:
Die Montagepaste WEICON Anti Seize High-Tech ist hochtemperaturbeständig, hat eine außergewöhnlich gute Trennwirkung, ist metallfrei, werkstoffneutral und hat eine NSF-Zulassung. Anti-Seize High-Tech ist eine Festschmierstoffpaste für Metall- Schraubverbindungen und besonders dann geeignet, wenn metallhaltige Pasten elektrolytische Reaktionen hervorrufen können, nickelhaltige Produkte aus Gesundheitsgründen und metallhaltige, dunkle Produkte aus optischen Gründen nicht eingesetzt werden sollen oder dürfen.
Keyfacts:
Metallfrei | NSF-Zulassung
Lagerung:
Behälter dicht geschlossen halten. Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern. Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Original verschlossene Gebinde sind 24 Monate lagerstabil.
Lieferumfang:
Montagepasten
MASTER:
MA26100045
Oberflächenvorbehandlung:
Die zu schmierende Oberfläche, je nach Grad der Verschmutzung, zunächst mit WEICON Reiniger S säubern. Bei bereits verwendeten Schrauben mit der Drahtbürste bearbeiten und mit WEICON Reiniger S säubern.
Gesamtreibzahl:
0,11 (min. 0,10) | 0,15 (min. 0,14)
Reibwerte Gewinde:
0,12 (min. 0,10) | 0,15 (min. 0,13)
Reibwert Kopf:
0,10 (min. 0,09) | 0,07 (min. 0,06) | 0,15 (min. 0,14)
Gesamtreibzahl\n:
0,08 (min. 0,07)
Reibwert Gewinde:
0,09 (min. 0,08)
Schwefelgehalt|DIN 51400:
<0,1 %
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Silikonfrei:
ja
Spezifischer Widerstand:
1,0 x 10^15 Ω·cm
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +1.400 °C
Temperaturleitfähigkeit:
0.302 mm²/s
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Oberflächen mit WEICON Sprühreiniger S säubern und entfetten. Montagepaste flächendeckend mittels Pinsel, Bürste, Lappen oder Schwamm auftragen. Bei Schrauben ist es wichtig, dass die Montagepaste bis zum Gewindegrund und bis zur Schraubenkopfunterseite aufgetragen wird. Dadurch wird eine gute Dichtwirkung erreicht. Um die Eigenschaften nicht zu verändern, darf die Montagepaste nicht mit Fetten oder Ölen vermischt werden. Eine Öl- oder Fettschmierung wird durch die Montagepaste nicht ersetzt.
Verkaufsgebinde:
Plastikdose
VKA-TEST Gutlast|DIN 51350:
3600.0 N
VKA-TEST Kalotten-Wert|DIN 51350 (1Min/1000N):
0.7 mm
VKA-TEST Schweißlast|DIN 51350:
3800.0 N
Walkpenetration|DIN ISO 2137:
310 - 340 1/10 mm
Wasserbeständigkeit|DIN 51807:
1 - 90
Wärmekapazität|DIN EN ISO 22007-4:
1.574 J/(g·K)
Wärmeleitfähigkeit:
0.675 W/m·K

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Antifestbrenn-Paste, Antifestbrennpaste, Antiseizepaste, Allroundpaste, Montagepaste, weicon anti-seize 120g, anti seize, weicon anti-seize, weicon, anti, seize, high, tech, montage, paste, weiß, schwarz, öl, schmier, fett, mehrzweck, lager, kugel, lubricant, auto, zubehör, motor, rad, fahr, metall, frei, felgen, bremsen, auspuff, amazon, s, choice, bestseller, premium, assembly, schutz, korrosion, nsf, Zulassung, Montagepaste fahrrad, tretlager fahrrad, schmierfett, lagerfett, fahrrad fett, schmiere, lagerfett fahrrad, kugellagerfett, fahrrad zubehör, fahrradfett, fahrradfett tube, schmiermittel, schmierstoff für aluschrauben, schmierstoff für edelstahlschrauben, edelstahlschrauben in alugewinde, NASP anti seize, gegen festfressen, gegen festrosten, Keramikpaste, Kupferpaste, Gewindepaste, Alupaste, Vorbau - Schraube von Aheadkappe in Gabelschaftkrallelagerfett, Laufräder - Gewinde der Schennspanner und Spannachsenzubehör, Sattelstütze und Sattelklemme- Gewinde der KlemmschraubenFahrrad, Pedale - Pedalgefinde in KurbelMontagepaste, Kettenschaltung - Gewinde am Freilauf zur Fixierung des Zahnkranzes, Zylinderkopfschrauben, Zündkerzen, Werkzeugmaschinen, Verschraubungen in Abgasanlagen oder Turbinen, verchromte Schrauben und Muttern, Verbrennungsmotoren, Trennung temperaturbeanstruchter Gewindeverbindungen, Stehbolzen, Steckverbindungen, Schifffahrt, Rohrverschraubungen, Petrochemische Industrie, Offshore, Öfen, Motoren, Montageschmierung, Krümmerschrauben, Kraftwerken, Kessel, Hüttenwerken, Heizwerken, Heizpatronen, Heizelemente, Heißdampfleitungen, Glaswerken, Gasturbinen, Flanschverschraubungen, Flanschverbindungen, Dampfturbinen, Chemische Industrie, Trennpaste, Brennkammerverschraubungen, Schraubenschmierstoff, Brenner, Auspuffschrauben, Festschmierstoffpaste, Auspuffrohrverschraubungen, Heißschraubenpaste, Armaturenverschraubungen, Bremsklotzpaste, Schützt vor: Korrosion - Festfressen - Verschleiß - "stick-slip" Erscheinung - Oxidation und Passungsrost - elektrolytische Reaktion "Kaltverschweißen", Steinbrüche, Anti-Seize-Paste für zuverlässige, zerstörungsfreie Demontage, Bergbau, Verhindert Festbrennen oder -rosten, Agrar, Zur Montage von Schraubverbindungen, die hohen Temperaturen und yykorrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, Baumaschinen, Verhindert Festbrennen oder -rosten und vermeidet Festfressen, Boot, Schmier- und Trennpaste zur Montage von Schraub- und Bolzen-yyverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, Automotive, Kein Festfressen und -rosten und keine Reaktion mit Metallen, Maschinenbau, Gleitmetall, Montageschmierung von Schraubverbindungen aus hochfestem Stahl, bei hohen Temperaturen in aggressiver Umgebung, Werkzeugbau, asw 120P
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 120 Gramm (ab € 0,09425* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.