Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonfett | lebensmittelechtes Schmierfett | 1 kg | farblos, transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10050563 (26350100) WEICON Silikonfett 1 kg
Weicon 10050563 (26350100) WEICON Silikonfett 1 kg
Weicon 10050563 (26350100) WEICON Silikonfett 1 kg
Artikel-Nr.:
     C5948-26350100
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     26350100
EAN/GTIN:
     4024596076115
Suchbegriffe:
Schmierfett
Silikonfett
schmierfett weicon
schmierfett
WEICON Silikonfett ist haftstark und transparent und hat eine sehr gute Kunststoffverträglichkeit. Aufgrund der NSF H1-Registrierung eignet es sich als Schmierstoff für Ventile, Armaturen und Dichtungen in sensiblen Bereichen. Entspricht den KTW Leitlinien des Umweltbundesamtes für den Kontakt mit Trinkwasser. Es kann in der Lebensmitteltechnik, in der Getränkeindustrie, im Sanitär- und Heizungsbereich, in der Pharmaindustrie und in der Dichtungstechnik zum Einsatz kommen. WEICON Silikonfett ist BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt - siehe Merkblatt M 034-1 "Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff" (DGUV Information 213-075) der BG RCI. Das Fett ist besonders materialverträglich, geruchs- sowie geschmacksneutral und hat eine Temperaturbeständigkeit von -50°C bis +200°C. WEICON Silikonfett eignet sich für das Schmieren von Kunststoffteilen, Gummiteilen und -abdichtungen, das Schmieren von Ventilen, Armaturen und Dichtungen, für Geräte und Anlagen, für langsam drehende Lager und als Montagehilfe für O-Ringe.
Weitere Informationen:
Basis:
Pyrogenes Siliciumdioxid Siliconöl
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Dichte|(+20°C) DIN 51757:
0,98 g/cm³
Dichte der Mischung:
0.98 g/cm³
Durchschlagsfestigkeit|DIN EN 60243-1 (20°C):
9,2 kV/mm
EMCOR-Korrosionstest|DIN 51 802:
1 / 2
Farbe:
farblos, transluzent
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Grundpreis:
1.0 kg
Katalogtext:
WEICON Silikonfett ist haftstark und transparent und hat eine sehr gute Kunststoffverträglichkeit. Aufgrund der NSF H1-Registrierung eignet es sich als Schmierstoff für Ventile, Armaturen und Dichtungen in sensiblen Bereichen. Entspricht den KTW Leitlinien des Umweltbundesamtes für den Kontakt mit Trinkwasser. Es kann in der Lebensmitteltechnik, in der Getränkeindustrie, im Sanitär- und Heizungsbereich, in der Pharmaindustrie und in der Dichtungstechnik zum Einsatz kommen. WEICON Silikonfett ist BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt - siehe Merkblatt M 034-1 \Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff\ (DGUV Information 213-075) der BG RCI. Das Fett ist besonders materialverträglich, geruchs- sowie geschmacksneutral und hat eine Temperaturbeständigkeit von -50°C bis +200°C. WEICON Silikonfett eignet sich für das Schmieren von Kunststoffteilen, Gummiteilen und -abdichtungen, das Schmieren von Ventilen, Armaturen und Dichtungen, für Geräte und Anlagen, für langsam drehende Lager und als Montagehilfe für O-Ringe.
Keyfacts:
Spezialschmierstoff für Ventile, Armaturen und Dichtungen | Trinkwasserzulassung | NSF-Zulassung | BAM
Konsistenzeinteilung|DIN 51818:
NLGI-Klasse 2-3
Lagerfähigkeit:
24 Mon.
Lagerung:
In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern. Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Empfohlene Lagertemperatur: Raumtemperatur.
Lieferumfang:
Hochleistungsfette
MASTER:
MA26350045
Oberflächenvorbehandlung:
Oberflächen säubern.
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Temperaturbeständigkeit:
-50 °C bis +200 °C
Temperaturleitfähigkeit:
0.351 mm²/s
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Silikonfett gleichmäßig auftragen.
Verkaufsgebinde:
Plastikdose
Walkpenetration|DIN ISO 2137:
222 - 310 1/10 mm
Wärmekapazität|DIN EN ISO 22007-4:
1.295 J/(g·K)
Wärmeleitfähigkeit:
0.445 W/m·K
Weitere Suchbegriffe: schmierfett 1kg, haftstark, kunststoff, verträglich, transparent, Lebensmittel, technik, sanitär, bereich, Fett, materialverträglcih, geruchs, geschmacks, neutral, gummi, teile, Ventile, armaturen, Dichtungen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 89,99* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,82*
€ 144,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.