Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-F Hochleistungsfett | lebensmittelechtes Mehrzweck-Fett | 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pic
Pic
Pic
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-26550500
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     26550500
EAN/GTIN:
     4024596020231
Suchbegriffe:
Hochleistungsfett
Mehrzweckfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
WEICON AL-F kann zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, Gelenken, Hebeln, Gleitführungen, Spindeln, Keilwellen, Nockenwellen, offenen Getrieben, Schneckengetriebe und für alle Fettschmierstellen verwendet werden. Aufgrund seiner NSF-Zulassung kann das Fett auch in der Lebensmittelindustrie zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen:
Basis:
Lithium-Seife / Mineralöl
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Dichte|(+20°C) DIN 51757:
0,9 g/cm³
Dichte der Mischung:
0.9 g/cm³
Drehzahlkennwert:
350000.0
Durchschlagsfestigkeit|DIN EN 60243-1 (20°C):
7,8 kV/mm
EMCOR-Korrosionstest|DIN 51 802:
0 / 0
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
5.0 kg
Grundölviskosität (+100 °C)|DIN 51 562:
9.0 mm²/s
Grundölviskosität (40°C)|DIN 51 562:
100.0 mm²/s
IMPA-Code:
450441/42/43
ISSA-Code:
53.052.30/31
Katalogtext:
WEICON AL-F kann zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, Gelenken, Hebeln, Gleitführungen, Spindeln, Keilwellen, Nockenwellen, offenen Getrieben, Schneckengetriebe und für alle Fettschmierstellen verwendet werden. Aufgrund seiner NSF-Zulassung kann das Fett auch in der Lebensmittelindustrie zum Einsatz kommen.
Keyfacts:
Allroundhochleistungsfett | NSF-Zulassung
Konsistenzeinteilung|DIN 51818:
NLGI-Klasse 2
Kurzbezeichnung:
KLF 2K -30
Lagerfähigkeit:
24 Mon.
Lagerung:
In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern. Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Empfohlene Lagertemperatur: Raumtemperatur.
Lieferumfang:
Hochleistungsfette
MASTER:
MA26550040
Oberflächenvorbehandlung:
Die zu schmierende Oberfläche, je nach Grad der Verschmutzung, zunächst mit WEICON Reiniger S säubern. Bei bereits verwendeten Schrauben mit der Drahtbürste bearbeiten und mit WEICON Reiniger S säubern.
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +120 °C
Temperaturleitfähigkeit:
0.317 mm²/s
Tropfpunkt|IP 396:
> 190 °C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
AL-F gleichmäßig auftragen.
Verkaufsgebinde:
Plastikeimer
VKA-TEST Gutlast|DIN 51350:
3400.0 N
VKA-TEST Kalotten-Wert|DIN 51350 (1Min/1000N):
0.8 mm
VKA-TEST Schweißlast|DIN 51350:
3.6 N
Walkpenetration|DIN ISO 2137:
280 ± 15 1/10 mm
Wasserbeständigkeit|DIN 51807:
1 - 90
Wärmekapazität|DIN EN ISO 22007-4:
1.832 J/(g·K)
Wärmeleitfähigkeit:
0.524 W/m·K

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wälzlagerfett, wälzlagerfett 5kg, gleit und wälzlagerfett, weicon, allrounder, lubricant, al-f, hochleistung, s, fett, hochtemperatur, schmier, mehrzweck, gleit, lager, gelenke, spindeln, kfz, bereich, Lebensmittel, industrie, kunststoff, getriebe, universal, langzeit, nsf, zulassung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 20,986* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.