Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plast-o-Seal® | dauerplastische Universaldichtung | 120 g | blau (fluoreszierend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEICON 10014388 (30000120) Plast-o-Seal 120 g Pinseldose
WEICON 10014388 (30000120) Plast-o-Seal 120 g Pinseldose
WEICON 10014388 (30000120) Plast-o-Seal 120 g Pinseldose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-30000120
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     30000120
EAN/GTIN:
     4024596016067
Suchbegriffe:
Flächendichtung
Karosseriedichtmasse
weicon flächendichtung
karosseriedichtmasse
Zum Abdichten planeben bearbeiteter Flansche von Maschinen-, Getriebe- und Motorgehäusen. Kann auf heißen und kalten Oberflächen angewendet werden. Zur Unterstützung und Optimierung von alten und neuen Feststoffdichtungen aus Papier, Kork, Filz etc. Lösemittelfrei, siliconfrei, geruchsneutral, vor und nach der Montage unbegrenzt plastisch, leicht demontierbar, nicht korrosiv, ablauffest, sehr gute Beständigkeit gegen Treibstoffe, Mineralöle sowie gegen Wasser und Luft, Methanol- und Glykosegemische, Frostschutzmittel, Kerosin, Fluorkarbon-Kühlmittel, etc.
Weitere Informationen:
Basis:
Polyesterharz
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Dichte|(+20°C) DIN 51757:
1,15 g/cm³
Farbe:
blau (fluoreszierend)
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Grundpreis:
120.0 g
IMPA-Code:
815232
ISSA-Code:
75.628.41/42/43
Katalogtext:
Zum Abdichten planeben bearbeiteter Flansche von Maschinen-, Getriebe- und Motorgehäusen. Kann auf heißen und kalten Oberflächen angewendet werden. Zur Unterstützung und Optimierung von alten und neuen Feststoffdichtungen aus Papier, Kork, Filz etc. Lösemittelfrei, siliconfrei, geruchsneutral, vor und nach der Montage unbegrenzt plastisch, leicht demontierbar, nicht korrosiv, ablauffest, sehr gute Beständigkeit gegen Treibstoffe, Mineralöle sowie gegen Wasser und Luft, Methanol- und Glykosegemische, Frostschutzmittel, Kerosin, Fluorkarbon-Kühlmittel, etc.
Keyfacts:
Dauerplastische Universal-Dichtung | Kein Ablüften | sofortige Montage möglich
Lagerfähigkeit:
24 Mon.
Lagerung:
Lagerfähigkeit: min. 24 Monate bei Raumtemperatur (+20°C).
Lieferumfang:
Klebstoff
MASTER:
MA30000090
Oberflächenvorbehandlung:
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten die zu montierenden Teile entfettet und gereinigt werden, z.B. mit WEICON Oberflächen-Reiniger.
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Spaltüberbrückung bis max.:
0,10 mm
Temperaturbeständigkeit:
-50°C bis +200°C kurzf. Bis +250°C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Plast-o-Seal einseitig auftragen. Kein Ablüften, sofortige Montage möglich, sofortige Dichtwirkung. Bei niedrigen Temperaturen das Gebinde vor dem Verarbeiten auf Raumtemperatur erwärmen.
Verarbeitungstemperatur:
+5°C bis +35°C °C
Verkaufsgebinde:
Plastikdose
Viskosität:
950.000 - 1.650.000 mPa·s
Zubehör:
2980031,2980153,2980284,3071503

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: weicon, plast-o-Seal90g, tube, streichbar, universal, motor, dichtmasse, dicht, dichtungsmontagepaste, dichtungsmasse, dichtungspapier, wasserdicht, hitzefest, hitzebeständig, hochtemparatur, metall, metal, dauer-plastisch, blau, auto, kfz, ölwanne, zylinder, kartusche, maschinen, pinsel, industrie, Dichtmasse, Dichtungsmasse, Motor Dichtmasse, Motordichtmasse, Dichtmasse wasserdicht, Dichtmasse hitzebeständig, Flüssige Dichtung, Universaldichtung, Motor, temperaturbeständig, plastisch, dauerplastische dichtungsmasse, lösemittelfrei, Montage, flansche, abdichten, zum abdichten, karosserie, außen, Korkdichtung, bezinfest, Filzdichtung, getriebemotor, dichtungspaste, Feststoffdichtung, Dichtungspapier, getriebe, gewinde, gummi, Flachdichtung, zum streichen, motorrad
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 120 Gramm (ab € 0,0905* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 48 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 96 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.