Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICONLOCK® AN 302-80 Rohr- und Gewindedichtung | für passive Werkstoffe, hochfest | 20 ml | grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pic
Pic
Pic
Symbol 5
Symbol 7
Steuerblock-Blindverschraubung aus Edelstahl
Sanitär-Doppelnippel sichern (Reduzierstück IG/AG)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-30280020
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     30280020
EAN/GTIN:
     4024596002275
Suchbegriffe:
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewindedichtung
Hydraulik-Dichtmittel
Hydraulikgewindedichtung
· höherviskos · hochfest · schwer demontierbar
Weitere Informationen:
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Endhärte|(100 % der Festigkeit):
6-12 Std.
Farbe:
grün
Für Gewindeverbindungen bis:
M 36
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Gefahr H315 - Verursacht Hautreizungen. H318 - Verursacht schwere Augenschäden. H335 - Kann die Atemwege reizen. H413 - Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
20.0 ml
Handfestigkeit|bei Raumtemperatur:
5 - 10 Min.
IMPA-Code:
450805
ISSA-Code:
53.402.05
Katalogtext:
· höherviskos · hochfest · schwer demontierbar
Keyfacts:
Rohr- und Gewindedichtung für passive Werkstoffe | Trinkwasserzulassung
Lagerung:
WEICONLOCK ist in den verschlossenen Originalgebinden bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate lagerfähig. Heizquellen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Der Luftinhalt im Pen erhält WEICONLOCK flüssig.
Lieferumfang:
Klebstoff
Losbrechmoment:
15 - 20 Nm
MASTER:
MA30280150
Oberflächenvorbehandlung:
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten die zu montierenden Teile entfettet und gereinigt werden, z.B. mit WEICON Oberflächen-Reiniger (evtl. aufrauen). Der Einsatz von WEICONLOCK ist auch an ungereinigten Oberflächen, z. B. Schrauben im Anlieferungszustand, möglich. Allerdings gilt: je sauberer die Oberfläche, umso besser werden die erzielten Ergebnisse.
Scherfestigkeit Nmm² (DIN 54452):
20 - 30 N/mm²
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Spaltüberbrückung bis max.:
0,2 mm
Temperaturbeständigkeit:
-60°C bis +200°C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
WEICONLOCK wird direkt aus dem Pen mit der Dosierspitze gleichmäßig aufgetragen; dabei direkten Kontakt Dosierspitze/Metall vermeiden. WEICONLOCK ringförmig auf das Gewinde auftragen. Rohrgewinde verschrauben und bis zur gewünschten Ausrichtung anziehen. Bei Verwendung als Flächendichtung fortlaufende Raupe auf eine Flanschseite auftragen und Teile zügig fügen und fest verschrauben. WEICONLOCK, das bereits mit Metall in Berührung gekommen ist, nicht in die Flasche zurückgießen. Bereits kleinste Metallteilchen führen zur Aushärtung in der Flasche. In der Serienfertigung empfiehlt sich daher der Einsatz von Dosiergeräten.
Verkaufsgebinde:
Plastikflasche
Viskosität|+25 °C Brookfield:
3.000 - 6.000 mt mPa·s
Weiterdrehmoment:
25 - 30 Nm
Zubehör:
3481061,3482040

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: weicon gewindedichtung, hydraulik dichtmittel, weicon-lock, an302-80, 20ml, rohr-dichtung, gewinde-dichtung, metall-gewinde-kleber, metall-kleber, klebstoff, sekunden-kleber, dicht-stoff, ab-dichtung, dichtmittel, dosier-spitze, muttern, flächen-verbindung, grobgewinde, kennzeichnungsfrei, anaeroberklebstoff, anaeroberdichtstoff, anaeroberkleb-unddichtstoff, schraubensichern, schraubendichten, kleberzumschraubendichten, klebstoffzumschraubendichten, kleberfürschrauben, klebstofffürschrauben, schnelleaushärtungauchohneaktivator, rohrdichtung, gewindedichtung, passivewerkstoffe, rohrundgewindedichtungfürpassivewerkstoffe, höherviskos, hochfest, schwerdemontierbar, Edelstahl, Chrom, Nickel, Aluminium, Alu, ohneAktivator, keinAktivator, Rohre, Gewinde, dicker, dickflüssig, dickflüssiger, Zoll, Pen-System, Pensystem, PenSystem, Schraubenverbindung, SicherngegenLockern, Losdrehenverhindern, Losdrehmoment, Weiterdrehmoment, SicherngegenselbständigesLosdrehen, Vorspannkraft, Losdrehsicherung, selbständiglösen, Lösbarkeit, Festigkeit, SchifffahrtundmaritimeIndustrie, schiffahrtsindustrie, schiffindustrie, maritimeindustrie
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Milliliter (ab € 0,428* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.