| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5948-30511200 Herst.-Nr.: 30511200 EAN/GTIN: 4024596013561 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | · hochviskos · mittelfest · normal demontierbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Baustoffklasse|DIN 4102: | B2 | Endhärte|(100 % der Festigkeit): | 5-10 Std. | Farbe: | weiß | Für Gewindeverbindungen bis: | M 80 R 3\ | Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. | Gefahrentexte Webseite: | Achtung H315 - Verursacht Hautreizungen. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H335 - Kann die Atemwege reizen. | Grundpreis: | 200.0 ml | Handfestigkeit: | 20 - 40 Min. | Katalogtext: | · hochviskos · mittelfest · normal demontierbar | Keyfacts: | Rohr- undGewindedichtung | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung | Lagerung: | WEICONLOCK ist in den verschlossenen Originalgebinden bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate lagerfähig. Heizquellen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Der Luftinhalt im Pen erhält WEICONLOCK flüssig. | Lieferumfang: | Klebstoff | Losbrechmoment: | 7 - 10 Nm | MASTER: | MA30511150 | Oberflächenvorbehandlung: | Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten die zu montierenden Teile entfettet und gereinigt werden, z.B. mit WEICON Oberflächen-Reiniger (evtl. aufrauen). Der Einsatz von WEICONLOCK ist auch an ungereinigten Oberflächen, z. B. Schrauben im Anlieferungszustand, möglich. Allerdings gilt: je sauberer die Oberfläche, umso besser werden die erzielten Ergebnisse. | Scherfestigkeit Nmm² (DIN 54452): | 4 - 6 N/mm² | Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false | Spaltüberbrückung bis max.: | 0,4 mm | Temperaturbeständigkeit: | -60°C bis +150°C | Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil | Verarbeitung: | WEICONLOCK wird direkt aus dem Pen mit der Dosierspitze gleichmäßig aufgetragen; dabei direkten Kontakt Dosierspitze/Metall vermeiden. WEICONLOCK ringförmig auf das Gewinde auftragen. Rohrgewinde verschrauben und bis zur gewünschten Ausrichtung anziehen. Bei Verwendung als Flächendichtung fortlaufende Raupe auf eine Flanschseite auftragen und Teile zügig fügen und fest verschrauben. WEICONLOCK, das bereits mit Metall in Berührung gekommen ist, nicht in die Flasche zurückgießen. Bereits kleinste Metallteilchen führen zur Aushärtung in der Flasche. In der Serienfertigung empfiehlt sich daher der Einsatz von Dosiergeräten. | Verkaufsgebinde: | Tube | Viskosität: | 17.000 - 50.000 ht mPa·s | Weiterdrehmoment: | 2 - 4 Nm | Zubehör: | 3481061,3482040 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: weicon-lock, an305-11, 50ml, rohr-dichtung, gewinde-dichtung, metall-gewinde-kleber, metall-kleber, klebstoff, sekunden-kleber, dicht-stoff, ab-dichtung, dichtmittel, dosier-spitze, muttern, flächen-verbindung, grobgewinde, kennzeichnungsfrei, Rohr-undGewindedichtung, Rohrdichtung, weicon, anaerob, Dichtung, dichten, flüssigeDichtung, DVGW-Zulassung, DVGW, AN305-11, AN30511, 511, 305-11, Rohrdichtunghochviskos, Rohrdichtungweiß, Rohrdichtungmittelfest, Rohrdichtungnormaldemontierbar, weißeRohrdichtung, benzinfest, Benzin, Diesel, Treibstoff, Treibstoffe, Flansch, Getriebe, Getriebegehäuse, Maschinen, Maschinengehäuse, nichtkorrosiv, siliconfrei, silikonfrei, undurchdringlicheDichtung, Flächendichten, Entweichenverhindern, Flansche, unterLuftabschluß, Luftabschluss, Oberflächenrauhigkeit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |