Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICONLOCK® AN 305-73 Flächendichtung | zum Abdichten von Flanschen, niedrigfest | 200 ml | hell grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10020005 (30573200) WEICONLOCK AN 305-73 200 ml Pen-System
Weicon 10020005 (30573200) WEICONLOCK AN 305-73 200 ml Pen-System
Weicon 10020005 (30573200) WEICONLOCK AN 305-73 200 ml Pen-System
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-30573200
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     30573200
EAN/GTIN:
     4024596014025
Suchbegriffe:
Flächendichtung
weicon flächendichtung
flächendichtung
· hochviskos · niedrigfest · leicht demontierbar
Weitere Informationen:
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Endhärte|(100 % der Festigkeit):
12 Std.
Farbe:
hell grün
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung H315 - Verursacht Hautreizungen. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H335 - Kann die Atemwege reizen.
Grundpreis:
200.0 ml
Handfestigkeit:
20 - 40 Min.
IMPA-Code:
450816
ISSA-Code:
53.402.26
Katalogtext:
· hochviskos · niedrigfest · leicht demontierbar
Keyfacts:
Flächendichtung zum Abdichten von Flanschen
Lagerung:
Lagerfähigkeit: min. 24 Monate bei Raumtemperatur (+20°C).
Lieferumfang:
Klebstoff
Losbrechmoment:
6 - 10 Nm
MASTER:
MA30573150
Oberflächenvorbehandlung:
Dichtflächen reinigen.
Scherfestigkeit Nmm² (DIN 54452):
4 - 6 N/mm²
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Spaltüberbrückung bis max.:
0,3 mm
Temperaturbeständigkeit:
-60°C bis 150°C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
WEICONLOCK wird direkt aus dem Pen/der Kartusche gleichmäßig aufgetragen; dabei direkten Kontakt Dosierspitze/Metall vermeiden. Fortlaufende Raupe auf eine Flanschseite auftragen und Teile zügig fügen und fest verschrauben. Bei Dichtanwendungen (Rohrverschraubungen) WEICONLOCK ringförmig auf das Gewinde auftragen. Rohrgewinde verschrauben und bis zur gewünschten Ausrichtung anziehen. WEICONLOCK, das bereits mit Metall in Berührung gekommen ist, nicht in die Flasche zurückgießen. Bereits kleinste Metallteilchen führen zur Aushärtung in der Flasche. In der Serienfertigung empfiehlt sich daher der Einsatz von Dosiergeräten.
Verkaufsgebinde:
Tube
Viskosität:
17.000 - 50.000 ht mPa·s
Weiterdrehmoment:
2 - 5 Nm
Zubehör:
3481061,3482040

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: weicon-lock, an305-73, 50ml, sicheresAbdichten, Flanschen, rohr-dichtung, gewinde-dichtung, metall-gewinde-kleber, metall-kleber, klebstoff, sekunden-kleber, dicht-stoff, ab-dichtung, dichtmittel, dosier-spitze, muttern, flächen-verbindung, grobgewinde, flansche, gewinde-teil, weicon, anaerob, dichten, flüssigeDichtung, AlternativeFeststoffdichtung, AbdichtenvonFlanschen, Dichtstoff, AN305-73, AN30573, 573, 305-73, Flächendichtunghochviskos, Flächendichtungniedrigfest, Flächendichtungleichtdemontierbar, benzinfest, Benzin, Diesel, Treibstoff, Treibstoffe, Flansch, Getriebe, Getriebegehäuse, Maschinen, Maschinengehäuse, nichtkorrosiv, siliconfrei, silikonfrei, leichtabziehbar, wiederabziehbar, undurchdringlicheDichtung, Flächendichten, Entweichenverhindern, Flansche, unterLuftabschluß, Luftabschluss, Oberflächenrauhigkeit
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,1311* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 16 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 32 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.