Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Abisolierer S | für feine Leiter und Drähte | Abisolierbereich von 0,12 mm - 0,8 mm (36-20 AWG) | 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C5948-51000002
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     51000002
EAN/GTIN:
     4024596012595
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Halbautomatische Abisolierzange zum schnellen und sicheren Abisolieren feinster Leiter, Litzen oder Drähte mit geringen Durchmessern im Bereich von 0,12 mm - 0,8 mm (36 - 20 AWG). Mit dem verstellbaren skalierten Längenanschlag im Arbeitsbereich von 5 bis 45 Millimetern lässt sich die gewünschte Abisolierlänge schnell und zuverlässig einstellen. Für ein komfortables Arbeiten sorgen zwei langlebige, präzise eingestellte Drehfedern, die mit einer definierten Kraft symmetrisch auf das Klingenpaar wirken. Dadurch wird die jeweilige Isolierung mit dem passenden Druck selbstständig eingeschnitten. In Verbindung mit dem im Werkzeug integrierten Abtastsystem wird so ein beschädigungsfreies Abisolieren gewährleistet. Die Zange eignet sich sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder.
Weitere Informationen:
Zulassung / Zertifikat:
Geprüfte Sicherheit TÜV NORD
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Einleitung:
Halbautomatische Abisolierzange zum schnellen und sicheren Abisolieren feinster Leiter, Litzen oder Drähte mit geringen Durchmessern im Bereich von 0,12 mm - 0,8 mm (36 - 20 AWG). Mit dem verstellbaren skalierten Längenanschlag im Arbeitsbereich von 5 bis 45 Millimetern lässt sich die gewünschte Abisolierlänge schnell und zuverlässig einstellen. Für ein komfortables Arbeiten sorgen zwei langlebige, präzise eingestellte Drehfedern, die mit einer definierten Kraft symmetrisch auf das Klingenpaar wirken. Dadurch wird die jeweilige Isolierung mit dem passenden Druck selbstständig eingeschnitten. In Verbindung mit dem im Werkzeug integrierten Abtastsystem wird so ein beschädigungsfreies Abisolieren gewährleistet. Die Zange eignet sich sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder.
Beschreibung:
Die WEICON-Abisolierzangen ermöglichen ein Einfaches, schnelles und gleichmäßiges Abisolieren flexibler und massiver Leiter. Die Abisolierzangen sind ergonomisch geformt undverfügen über ein automatisches Abtastsystem, wodurch der Kabeldurchmesser ermittelt wird. Dadurch ist eine Beschädigung der inneren Leiter ausgeschlossen. Die Produktfamilie der Abisolierzangen umfasst verschiedene Typen, die in unterschiedlichen Bereichen zum Einsatz kommen können, und auf die individuellen Bedürfnisse der Anwender abgestimmt sind. Die Zangen finden sowohl im Handwerk als auch in der Industrie Verwendung und sind ebenfalls für den privaten Einsatz geeignet.
Einsatzbereich:
0,12 mm - 0,8 mm Ø (36 - 20 AWG)
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.
Gewicht:
45.0 g
Grundpreis:
1.0 Stück
Innenmesser:
fest eingesetzt, nicht wechselbar
Kabeltyp:
feindrähtige Leiter und Litzen, PVC-, PTFE/Teflon-, Kynar-Isolationen u.ä.
Katalogtext:
Halbautomatische Abisolierzange zum schnellen und sicheren Abisolieren feinster Leiter, Litzen oder Drähte mit geringen Durchmessern im Bereich von 0,12 mm - 0,8 mm (36 - 20 AWG). Mit dem verstellbaren skalierten Längenanschlag im Arbeitsbereich von 5 bis 45 Millimetern lässt sich die gewünschte Abisolierlänge schnell und zuverlässig einstellen. Für ein komfortables Arbeiten sorgen zwei langlebige, präzise eingestellte Drehfedern, die mit einer definierten Kraft symmetrisch auf das Klingenpaar wirken. Dadurch wird die jeweilige Isolierung mit dem passenden Druck selbstständig eingeschnitten. In Verbindung mit dem im Werkzeug integrierten Abtastsystem wird so ein beschädigungsfreies Abisolieren gewährleistet. Die Zange eignet sich sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder.
Keyfacts:
schnelles, sicheres und präzises Abisolieren von feinen Leitern und Drähten | stufenloser Abisolierbereich von 0,12 mm - 0,8 mm (36-20 AWG) | Abtastsystem stellt sich automatisch auf den jeweiligen Leiterquerschnitt ein I Präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag von 5 - 45 mm I professionelle Abisoliertechnik; für Rechts- und Linkshänder geeignet
Lieferumfang:
Abisolierer
Länge:
112.0 mm
MASTER:
MA51000002
Material:
glasfaserverstärktes Polyamid
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verkaufsgebinde:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, weicon abisolierzange, abisolierzange, Präzisions-Abisolierer, dünne Kabel, Litzen, Drahtabisolierer, Leiter, dünnes Kabel, dünne Kabel abisolieren, Abisolierwerkezug, Leiter abisolieren, Klingeldraht, Klingeldraht Abisolierer, präzisionsabisolierer, abisolierer dünne kabel, abisolierer draht, litzen zange, modellbahn kabel, modellbau litze, abisolierzange mini, abisolierzange modellbau, modellbau draht, telefonkabel, präzisions abisolierwerkzeug, präzisionsabisolierzange, modellbau kabel abisolieren, dünne kabel abisolieren, abisolierzange fein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 24 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 48 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.