Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Opener® | Hebelwerkzeug zur Demontage von empfindlichen Bauteilen | 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C5948-52800001
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52800001
EAN/GTIN:
     4024596021788
Suchbegriffe:
Deckel-Öffner
Deckelöffner
Schraubdeckel-Öffner
Schraubdeckelöffner
Der Easy Opener ist ein spezielles Hebelwerkzeug zur materialschonenden Demontage von empfindlichen Geräten und zur Bearbeitung von verclipsten Gehäusen. Der Easy Opener wird vollständig in Deutschland hergestellt und besteht aus glasfaserverstärktem Polyamid. Das Material ist flexibel und stabil zugleich und eignet sich somit optimal für verschiedene Anwendungen, wie z.B. zum Lösen von Schaltern, Leuchten oder ähnlichen Elementen. Mit dem Werkzeug lassen sich Gehäuseteile öffnen, ohne die empfindlichen Oberflächen zu verkratzen. Hierzu stehen drei Hebelflächen mit unterschiedlichen Materialstärken zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Hebefläche:
drei Hebelflächen mit unterschiedlichen Materialstärken
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Einleitung:
Der Easy Opener ist ein spezielles Hebelwerkzeug zur materialschonenden Demontage von empfindlichen Geräten und zur Bearbeitung von verclipsten Gehäusen. Der Easy Opener wird vollständig in Deutschland hergestellt und besteht aus glasfaserverstärktem Polyamid. Das Material ist flexibel und stabil zugleich und eignet sich somit optimal für verschiedene Anwendungen, wie z.B. zum Lösen von Schaltern, Leuchten oder ähnlichen Elementen. Mit dem Werkzeug lassen sich Gehäuseteile öffnen, ohne die empfindlichen Oberflächen zu verkratzen. Hierzu stehen drei Hebelflächen mit unterschiedlichen Materialstärken zur Verfügung.
Beschreibung:
Der Easy Opener® gehört zur Baugruppe der Spezialwerkzeuge und ist das ideale DIY-Werkzeug um z.B. empfindliche verclipste Bauteile schonend zu öffnen, ohne dabei angrenzende sensible Oberflächen zu beschädigen.
Einsatzbereich:
materialschonendes Öffnen ohne angrenzende Oberflächen zu beschädigen
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.
Gewicht:
22.0 g
Grundpreis:
1.0 Stück
Katalogtext:
Der Easy Opener ist ein spezielles Hebelwerkzeug zur materialschonenden Demontage von empfindlichen Geräten und zur Bearbeitung von verclipsten Gehäusen. Der Easy Opener wird vollständig in Deutschland hergestellt und besteht aus glasfaserverstärktem Polyamid. Das Material ist flexibel und stabil zugleich und eignet sich somit optimal für verschiedene Anwendungen, wie z.B. zum Lösen von Schaltern, Leuchten oder ähnlichen Elementen. Mit dem Werkzeug lassen sich Gehäuseteile öffnen, ohne die empfindlichen Oberflächen zu verkratzen. Hierzu stehen drei Hebelflächen mit unterschiedlichen Materialstärken zur Verfügung.
Keyfacts:
Spezielles Hebelwerkzeug zur materialschonenden Demontage von empfindlichen Bauteilen I Ideal zum Lösen von Schaltern, Leuchten oder ähnlichen Bauteilen I Filigranes, schlankes Design \u2013 flexibel und stabil zugleich I Drei Hebelflächen mit unterschiedlichen Materialstärken
Länge:
180.0 mm
MASTER:
MA52800001
Material:
glasfaserverstärktes Polyamid
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verkaufsgebinde:
Karton
Weitere Suchbegriffe: deckel öffner, EasyOpener, Easy-Opener, Hebel, hebeln,Hebelwerkzeug, Materialschonend, Öffner,Multiöffner, Gehäuse, Handy, Tablet, Gehäuseöffner, Handyöffner, Tabletöffner, Fernbedienung, Elektrogeräte, Werkzeug, Werkzeuge, Mobiltelefon, Smartphone, Smartphoneöffner, Spatel, Spachtel, Kratzer, ESD, ableitfähig, Öffner-Tool, iphoneÖffner, ipad-Öffner, iPodÖffner, Handyreparatur, Smartphonereparatur, Tabletreparatur, iPhonereparatur, iPadreparatur, Elektroreparatur, iPhone-Reparatur, iPad-Reparatur, Geräteöffner, MultiÖffnerHandy, Samsung-Öffner, Nokia, Sony-Öffner, Huawei-Öffner, Abdeckungöffnen, Hebelwerkzeug, aufhebeln, Opening-Tool, kratzfrei, SmartphoneReparaturen, Handywerkzeug, Kunststoffwerkzeug, Cellphoneopener, Kameraöffner, Druckeröffner, Gehäusehebel, Elektroniköffner, Elektronik-Öffner, Smartphonewerkzeug, Elektronikzubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 108 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 360 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.