Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalligrafie Füllfederhalter Sheaffer 2,0 mm, Breit, in Blisterverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalligrafie Füllfederhalter Sheaffer 2,0 mm, Breit, in Blisterverpackung
Kalligrafie Füllfederhalter Sheaffer 2,0 mm, Breit, in Blisterverpackung
Kalligrafie Füllfederhalter Sheaffer 2,0 mm, Breit, in Blisterverpackung
Kalligrafie Füllfederhalter Sheaffer 2,0 mm, Breit, in Blisterverpackung
Kalligrafie Füllfederhalter Sheaffer 2,0 mm, Breit, in Blisterverpackung
Kalligrafie Füllfederhalter Sheaffer 2,0 mm, Breit, in Blisterverpackung
Kalligrafie Füllfederhalter Sheaffer 2,0 mm, Breit, in Blisterverpackung
Kalligrafie Füllfederhalter Sheaffer 2,0 mm, Breit, in Blisterverpackung
Kalligrafie Füllfederhalter Sheaffer 2,0 mm, Breit, in Blisterverpackung
Kalligrafie Füllfederhalter Sheaffer 2,0 mm, Breit, in Blisterverpackung
Kalligrafie Füllfederhalter Sheaffer 2,0 mm, Breit, in Blisterverpackung
Artikel-Nr.:
     C5982-83402-SH
Hersteller:
     Sheaffer
Herst.-Nr.:
     83402-SH
EAN/GTIN:
     0074040834024
Suchbegriffe:
Kalligrafiefüller
Kalligraphiefüller
Schönschreib Füller
Schönschreibfüller
Kalligrafie Füllfederhalter Sheaffer 2,0 mm. Ausführung der Spitze: Edelstahl. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: grün. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Sheaffer Skrip Klassik. Kolbentankkonverter verwendbar. Strichstärke: 2,0 mm. Ausführung der Feder: Breit. in Blisterverpackung.
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
grün
Strichstärke:
2,0 mm
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Sheaffer Skrip Klassik
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Ausführung der Feder:
Breit
Material des Schaftes:
Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
Sheaffer Kalligrafie Füllfederhalter 2,0 mm
Herstellerproduktbezeichnung:
Kalligrafie Füllfederhalter
Produkt-Typbezeichnung:
Sheaffer Kalligrafie Füllfederhalter 2,0 mm
Artikelbezeichnung:
Kalligrafie Füllfederhalter
Ausführung der Spitze:
Edelstahl
Produkttypbezeichnung:
Sheaffer Kalligrafie Füllfederhalter 2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: schönschreib füller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.