| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5982-E034643-SH Herst.-Nr.: E034643-SH EAN/GTIN: 0074040431810 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Füllhalter Sheaffer Prelude Mattschwarz mit 22K Goldplattierten Beschläge. Material der Schreibfeder: Edelstahl mit 22K Goldplattierung. Tintenpatrone: Sheaffer Skrip Klassik Tintenpatrone, schwarz. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Metall. Clip: 22K Goldplattiert. Ausführung der Feder: Fein. Farbe des Schaftes: Mattschwarz mit 22K Goldplattiert. in Luxus-Geschenkbox. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material der Schreibfeder: | Edelstahl mit 22K Goldplattierung | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Herstellerprodukttyp: | Sheaffer Prelude Mattschwarz | Material des Schaftes: | Metall | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Sheaffer Skrip Klassik Tintenpatrone | Farbe des Schaftes: | Mattschwarz mit 22K Goldplattiert | Farbe des Clips: | 22K Goldplattiert | Ausführung der Feder: | Fein | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Füllhalter | Artikelbezeichnung: | Füllhalter | Produkt-Typbezeichnung: | Sheaffer Prelude Mattschwarz | Produkttypbezeichnung: | Sheaffer Prelude Mattschwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |