Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Sheaffer Intensity Onyx Schwarz, Medium, in Luxus-Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Sheaffer Intensity Onyx Schwarz, Medium, in Luxus-Geschenkbox
Füllhalter Sheaffer Intensity Onyx Schwarz, Medium, in Luxus-Geschenkbox
Füllhalter Sheaffer Intensity Onyx Schwarz, Medium, in Luxus-Geschenkbox
Füllhalter Sheaffer Intensity Onyx Schwarz, Medium, in Luxus-Geschenkbox
Füllhalter Sheaffer Intensity Onyx Schwarz, Medium, in Luxus-Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     C5982-E0923553-SH
Hersteller:
     Sheaffer
Herst.-Nr.:
     E0923553-SH
EAN/GTIN:
     0074040356458
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter Sheaffer Intensity Onyx Schwarz. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Tintenpatrone: Sheaffer Skrip Klassik Tintenpatrone, schwarz. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Metall. Clip: Chrom. Ausführung der Feder: Medium. Farbe des Schaftes: Onyx Schwarz mit Chromelementen. in Luxus-Geschenkbox.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Sheaffer Skrip Klassik Tintenpatrone
Farbe des Clips:
Chrom
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Metall
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Farbe des Schaftes:
Onyx Schwarz mit Chromelementen
Ausführung der Feder:
Medium
Herstellerproduktbezeichnung:
Füllhalter
Herstellerprodukttyp:
Sheaffer Intensity Onyx Schwarz
Artikelbezeichnung:
Füllhalter
Produkt-Typbezeichnung:
Sheaffer Intensity Onyx Schwarz
Produkttypbezeichnung:
Sheaffer Intensity Onyx Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.