Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Sheaffer 200 Matt Metallic Pink mit Chromelementen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Sheaffer 200 Matt Metallic Pink mit Chromelementen
Kugelschreiber Sheaffer 200 Matt Metallic Pink mit Chromelementen
Kugelschreiber Sheaffer 200 Matt Metallic Pink mit Chromelementen
Artikel-Nr.:
     C5982-E2915651-SH
Hersteller:
     Sheaffer
Herst.-Nr.:
     E2915651-SH
EAN/GTIN:
     0074040537291
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Sheaffer 200 Matt Metallic Pink. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: Sheaffer T-Style Kugelschreibermine. Ausführung Mine: Mittel, schwarz, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Clip: Chrom. Magnetische Kappe. Farbe des Schaftes: Matt Metallic Pink mit Chromelementen. in Standard-Geschenkbox.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Mine auswechselbar:
Ja
Farbe des Clips:
Chrom
Herstellerprodukttyp:
Sheaffer 200 Matt Metallic Pink
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetische Kappe
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Strichstärke:
Mittel
Material des Schaftes:
Metall
dokumentenecht:
Ja
Farbe des Schaftes:
Matt Metallic Pink mit Chromelementen
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreiber
Typbezeichnung der Mine:
Sheaffer T-Style Kugelschreibermine
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
Sheaffer 200 Matt Metallic Pink
Produkttypbezeichnung:
Sheaffer 200 Matt Metallic Pink
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.