Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker ONE4ALL 127 HS-EF, nachfüllbar, 1 mm, signalschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker ONE4ALL 127 HS-EF, nachfüllbar, 1 mm, signalschwarz
Permanentmarker ONE4ALL 127 HS-EF, nachfüllbar, 1 mm, signalschwarz
Artikel-Nr.:
     C5984-MO127101
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO127101
EAN/GTIN:
     4250397600024
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Permanentmarker ONE4ALL 127 HS-EF. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: orange. Strichstärke: 1 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: signalschwarz.
Weitere Informationen:
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Clip vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
signalschwarz
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
nachfüllbar:
Ja
wasserfest:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanentmarker
schnelltrocknend:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
ONE4ALL 127 HS-EF
Strichstärke:
1 mm
Farbe des Schaftes:
orange
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Acrylbasis
Produkt-Typbezeichnung:
ONE4ALL 127 HS-EF
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Produkttypbezeichnung:
ONE4ALL 127 HS-EF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.