Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker ONE4ALL 127 HS, nachfüllbar, 2 mm, keramik hell pastell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Molotow 127217 Leuchtmarker Pastell
Molotow 127217 Leuchtmarker Pastell
Artikel-Nr.:
     C5984-MO127217
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO127217
EAN/GTIN:
     4250397600208
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Permanentmarker ONE4ALL 127 HS. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: orange. Strichstärke: 2 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: keramik hell pastell.
Weitere Informationen:
Spitze austauschbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Acrylbasis
schnelltrocknend:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanentmarker
Clip vorhanden:
Nein
Herstellerprodukttyp:
ONE4ALL 127 HS
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
keramik hell pastell
wasserfest:
Ja
Farbe des Schaftes:
orange
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil
nachfüllbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Strichstärke:
2 mm
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Produkt-Typbezeichnung:
ONE4ALL 127 HS
Produkttypbezeichnung:
ONE4ALL 127 HS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.