Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker ONE4ALL 127 HS, nachfüllbar, 2 mm, magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker One4All 127 HS nachfüllbar 2mm magenta
Permanentmarker One4All 127 HS nachfüllbar 2mm magenta
Permanentmarker One4All 127 HS nachfüllbar 2mm magenta
Permanentmarker One4All 127 HS nachfüllbar 2mm magenta
Artikel-Nr.:
     C5984-MO127238
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO127238
EAN/GTIN:
     4250397624204
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Permanentmarker ONE4ALL 127 HS. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: orange. Strichstärke: 2 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: magenta.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanentmarker
Clip vorhanden:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichstärke:
2 mm
Spitze austauschbar:
Ja
wasserfest:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
magenta
nachfüllbar:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Herstellerprodukttyp:
ONE4ALL 127 HS
Material des Schaftes:
Kunststoff
lichtbeständig gegeben:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Acrylbasis
Kappe umsteckbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
orange
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Produkt-Typbezeichnung:
ONE4ALL 127 HS
Produkttypbezeichnung:
ONE4ALL 127 HS
Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, deco marker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.