Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker ONE4ALL 127 HS-CO, nachfüllbar, 1,5 mm, echtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker One4All 127 HS-CO nachfüllbar 1,5mm echtblau
Permanentmarker One4All 127 HS-CO nachfüllbar 1,5mm echtblau
Permanentmarker One4All 127 HS-CO nachfüllbar 1,5mm echtblau
Permanentmarker One4All 127 HS-CO nachfüllbar 1,5mm echtblau
Artikel-Nr.:
     C5984-MO127406
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO127406
EAN/GTIN:
     4250397606095
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Permanentmarker ONE4ALL 127 HS-CO. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: orange. Strichstärke: 1,5 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: echtblau.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
ONE4ALL 127 HS-CO
nachfüllbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Acrylbasis
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanentmarker
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichstärke:
1,5 mm
Spitze austauschbar:
Ja
wasserfest:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
echtblau
Kappe umsteckbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil
lichtbeständig gegeben:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
orange
Clip vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
ONE4ALL 127 HS-CO
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Produkttypbezeichnung:
ONE4ALL 127 HS-CO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.