| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5984-MO127420 Herst.-Nr.: MO127420 EAN/GTIN: 4250397610108 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Permanentmarker ONE4ALL 127 HS-CO. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: orange. Strichstärke: 1,5 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: violett dunkel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kappe umsteckbar: | Ja | Herstellerprodukttyp: | ONE4ALL 127 HS-CO | nachfüllbar: | Ja | wasserfest: | Ja | lichtbeständig gegeben: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | violett dunkel | Strichstärke: | 1,5 mm | Farbe des Schaftes: | orange | Herstellerproduktbezeichnung: | Permanentmarker | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Acrylbasis | Clip vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil | Spitze austauschbar: | Ja | schnelltrocknend: | Ja | Artikelbezeichnung: | Permanentmarker | Produkt-Typbezeichnung: | ONE4ALL 127 HS-CO | Produkttypbezeichnung: | ONE4ALL 127 HS-CO |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, acryl-marker molotow, acryl marker, decomarker lila |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |