Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker ONE4ALL 127 HS-CO, nachfüllbar, 1,5 mm, ockerbraun hell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker One4All 127 HS-CO nachfüllbar 1,5mm ockerbraun hell
Permanentmarker One4All 127 HS-CO nachfüllbar 1,5mm ockerbraun hell
Permanentmarker One4All 127 HS-CO nachfüllbar 1,5mm ockerbraun hell
Permanentmarker One4All 127 HS-CO nachfüllbar 1,5mm ockerbraun hell
Artikel-Nr.:
     C5984-MO127425
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO127425
EAN/GTIN:
     4250397610153
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Permanentmarker ONE4ALL 127 HS-CO. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: orange. Strichstärke: 1,5 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: ockerbraun hell.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
wasserfest:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil
schnelltrocknend:
Ja
Farbe des Schaftes:
orange
lichtbeständig gegeben:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanentmarker
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Herstellerprodukttyp:
ONE4ALL 127 HS-CO
Strichstärke:
1,5 mm
Kappe umsteckbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Acrylbasis
Spitze austauschbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
ockerbraun hell
Clip vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Produkt-Typbezeichnung:
ONE4ALL 127 HS-CO
Produkttypbezeichnung:
ONE4ALL 127 HS-CO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.