Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker ONE4ALL 127 HS-CO, nachfüllbar, 1,5 mm, neonpink fluor.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Molotow 127431 Marker-Nachfüller Pink 33 ml
Molotow 127431 Marker-Nachfüller Pink 33 ml
Molotow 127431 Marker-Nachfüller Pink 33 ml
Molotow 127431 Marker-Nachfüller Pink 33 ml
Molotow 127431 Marker-Nachfüller Pink 33 ml
Molotow 127431 Marker-Nachfüller Pink 33 ml
Molotow 127431 Marker-Nachfüller Pink 33 ml
Artikel-Nr.:
     C5984-MO127431
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO127431
EAN/GTIN:
     4250397610214
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Permanentmarker ONE4ALL 127 HS-CO. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, wasserfest. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: orange. Strichstärke: 1,5 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: neonpink fluor..
Weitere Informationen:
Strichstärke:
1,5 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil
Spitze austauschbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Acrylbasis
nachfüllbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanentmarker
Herstellerprodukttyp:
ONE4ALL 127 HS-CO
lichtbeständig gegeben:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Farbe des Schaftes:
orange
wasserfest:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
neonpink fluor.
schnelltrocknend:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
ONE4ALL 127 HS-CO
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Produkttypbezeichnung:
ONE4ALL 127 HS-CO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.