Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pump Softliner Calligrafx, 2 mm, signalschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pump Softliner Calligrafx, 2 mm, signalschwarz
Pump Softliner Calligrafx, 2 mm, signalschwarz
Pump Softliner Calligrafx, 2 mm, signalschwarz
Pump Softliner Calligrafx, 2 mm, signalschwarz
Pump Softliner Calligrafx, 2 mm, signalschwarz
Artikel-Nr.:
     C5984-MO211020
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO211020
EAN/GTIN:
     4250397611266
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Pump Softliner Calligrafx. Ausführung der Spitze: Soft Chisel Spitze. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz. Kappe umsteckbar. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Soft Chisel Spitze für präzise sowie schwungvolle Striche. Bestens für Kalligrafie geeignet. Spitze austauschbar. Strichstärke: 2 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: signalschwarz.
Weitere Informationen:
Kappe umsteckbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
schwarz
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
signalschwarz
Herstellerproduktbezeichnung:
Pump Softliner
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Soft Chisel Spitze für präzise sowie schwungvolle Striche. Bestens für Kalligrafie geeignet. Spitze austauschbar
Herstellerprodukttyp:
Calligrafx
Ausführung der Feder:
Kalligrafie Spitze
Strichstärke:
2 mm
Ausführung der Spitze:
Soft Chisel Spitze
Material des Schaftes:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Calligrafx
Artikelbezeichnung:
Pump Softliner
Produkttypbezeichnung:
Calligrafx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.