| |
|
| Artikel-Nr.: C5984-MO220013 Herst.-Nr.: MO220013 EAN/GTIN: 4250397646626 |
| |
|
| | |
| Marker 220PP. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben, wischfest. Ausführung Spitze: 4 mm High-Flow Spitze, Spitze austauschbar. Für fast alle glatten und rauen Untergründe im Innen- und Außenbereich. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: je nach Schreibfarbe + schwarzes Etikett. Strichstärke: 4 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: verkehrsrot. Weitere Informationen: | | Herstellerproduktbezeichnung: | Marker | Beschreibung der Besonderheiten: | für fast alle glatten und rauen Untergründe im Innen- und Außenbereich | nachfüllbar: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja | Ausführung der Spitze: | High Flow Spitze | 4 mm High-Flow Spitze | max. zulässige Temperatur: | 200 | lichtbeständig gegeben: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | verkehrsrot | Farbe des Schaftes: | je nach Schreibfarbe + schwarzes Etikett | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Alkoholbasis | Strichstärke: | 4 mm | Herstellerprodukttyp: | 220PP | wasserfest: | Ja | wischfest: | Ja | Clip vorhanden: | Nein | Spitze austauschbar: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Produkt-Typbezeichnung: | 220PP | Artikelbezeichnung: | Marker | Produkttypbezeichnung: | 220PP |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |