Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker 220PP, nachfüllbar, 4 mm, purple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker 220PP, nachfüllbar, 4 mm, purple
Marker 220PP, nachfüllbar, 4 mm, purple
Marker 220PP, nachfüllbar, 4 mm, purple
Marker 220PP, nachfüllbar, 4 mm, purple
Marker 220PP, nachfüllbar, 4 mm, purple
Artikel-Nr.:
     C5984-MO220042
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO220042
EAN/GTIN:
     4250397646701
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Marker 220PP. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben, wischfest. Ausführung Spitze: 4 mm High-Flow Spitze, Spitze austauschbar. Für fast alle glatten und rauen Untergründe im Innen- und Außenbereich. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: je nach Schreibfarbe + schwarzes Etikett. Strichstärke: 4 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: purple.
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
Nein
wasserfest:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
für fast alle glatten und rauen Untergründe im Innen- und Außenbereich
lichtbeständig gegeben:
Ja
Herstellerprodukttyp:
220PP
Ausführung der Spitze:
High Flow Spitze | 4 mm High-Flow Spitze
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
purple
max. zulässige Temperatur:
200
Strichstärke:
4 mm
Farbe des Schaftes:
je nach Schreibfarbe + schwarzes Etikett
Material des Schaftes:
Kunststoff
Spitze austauschbar:
Ja
wischfest:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis
Kappe umsteckbar:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkt-Typbezeichnung:
220PP
Produkttypbezeichnung:
220PP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.