Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker 220PP, nachfüllbar, 4 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker 220PP, nachfüllbar, 4 mm, schwarz
Marker 220PP, nachfüllbar, 4 mm, schwarz
Marker 220PP, nachfüllbar, 4 mm, schwarz
Marker 220PP, nachfüllbar, 4 mm, schwarz
Marker 220PP, nachfüllbar, 4 mm, schwarz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5984-MO220180
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO220180
EAN/GTIN:
     4250397646657
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Marker 220PP. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben, wischfest. Ausführung Spitze: 4 mm High-Flow Spitze, Spitze austauschbar. Für fast alle glatten und rauen Untergründe im Innen- und Außenbereich. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: je nach Schreibfarbe + schwarzes Etikett. Strichstärke: 4 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis
lichtbeständig gegeben:
Ja
max. zulässige Temperatur:
200
Clip vorhanden:
Nein
wischfest:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Ausführung der Spitze:
High Flow Spitze | 4 mm High-Flow Spitze
Beschreibung der Besonderheiten:
für fast alle glatten und rauen Untergründe im Innen- und Außenbereich
Strichstärke:
4 mm
Kappe umsteckbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
je nach Schreibfarbe + schwarzes Etikett
Herstellerprodukttyp:
220PP
wasserfest:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkt-Typbezeichnung:
220PP
Produkttypbezeichnung:
220PP

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.