Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker ONE4ALL 227 HS, nachfüllbar, 4 mm, zinkgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm zinkgelb
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm zinkgelb
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm zinkgelb
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm zinkgelb
Artikel-Nr.:
     C5984-MO227201
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO227201
EAN/GTIN:
     4250397600574
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Permanentmarker ONE4ALL 227 HS. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: orange. Strichstärke: 4 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: zinkgelb.
Weitere Informationen:
Spitze austauschbar:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
schnelltrocknend:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Acrylbasis
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil
Clip vorhanden:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
zinkgelb
Farbe des Schaftes:
orange
wasserfest:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
ONE4ALL 227 HS
Material des Schaftes:
Kunststoff
lichtbeständig gegeben:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanentmarker
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Strichstärke:
4 mm
nachfüllbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Produkt-Typbezeichnung:
ONE4ALL 227 HS
Produkttypbezeichnung:
ONE4ALL 227 HS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.