Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker ONE4ALL 227 HS, nachfüllbar, 4 mm, verkehrsrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Molotow 227202 Leuchtmarker Rot
Molotow 227202 Leuchtmarker Rot
Artikel-Nr.:
     C5984-MO227202
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO227202
EAN/GTIN:
     4250397600581
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Permanentmarker ONE4ALL 227 HS. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: orange. Strichstärke: 4 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: verkehrsrot.
Weitere Informationen:
nachfüllbar:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Ja
Farbe des Schaftes:
orange
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Acrylbasis
schnelltrocknend:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
verkehrsrot
Material des Schaftes:
Kunststoff
Kappe umsteckbar:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichstärke:
4 mm
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanentmarker
Herstellerprodukttyp:
ONE4ALL 227 HS
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Produkt-Typbezeichnung:
ONE4ALL 227 HS
Produkttypbezeichnung:
ONE4ALL 227 HS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.